カテゴリ

  • 溶接用品(116)
  • 電動工具(89)
  • 作業工具(68)
  • 物流用品(17)
  • 切削工具(11)
  • 空圧工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ikuratools」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320無負荷電圧(V)70
  • ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス IS-RG20S

    IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
    種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    589,800税込648,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • ポータブルトランス(降圧器) IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス(降圧器)

    IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
    用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)AC200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)タイプ降圧専用付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷
    グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。トラスコ品番391-3333全長(mm)345質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口カプラK23-PH適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ラピットグラス部品/外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
    付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
  • ライトアーク用(120/160用) IKURATOOLS(育良精機)

    ライトアーク用(120/160用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
  • ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • 育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルコロ

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,098税込7,808特価
    1個
    当日出荷
    ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
    安全荷重(kg)200種別コロ
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式です。
  • センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用 IKURATOOLS(育良精機)

    ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
    用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
  • ライトボーラー用センターピン IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー用センターピン

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    適合替刃HCSQ130・140・145・150・160
  • ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/汗取りパット

    IKURATOOLS(育良精機)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    横押し型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • 下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
    トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
  • ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー用替刃(IS-20MPS・IS-106MPS用)

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • 溶接名人 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接名人

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
    用途出張現場での溶接作業に使用率(%)40仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3mトラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
    用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
  • IAP260E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP260E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合機種ISK-IAP260E
  • 電極 IKURATOOLS(育良精機)

    電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)

    替刃ISK-MP920F

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • T型3点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)

    T型3点固定式ヘッドバンド一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
  • ステンカットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    ステンカットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    スプレー式切削油
    容量(mL)180危険物の類別非危険物