カテゴリ
- 事務用品(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 安全標識(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「il90790」の検索結果
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から4日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,298~税込¥6,928~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から4日以内出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に幅(mm)100長さ(m)15
ビーポップ対応屋外シート HL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から13日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)100使用場所屋外![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
ビーポップ対応屋内シート NL-130
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1箱ほか当日出荷から8日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに材質塩ビ幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)10使用場所屋内
ビーポップ対応屋外シート HL-230
ノーブランド(18件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)5シート幅(mm)210使用場所屋外![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。トラスコ品番412-5436幅(mm)385質量(kg)3.9高さ(mm)215奥行(mm)203対応OSWindows10/11分解能0.025mm/stepカット速度最大120mm/sec最大作画範囲200×3000mmインターフェイスUSB、LAN![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,498税込¥9,3481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769142-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,998税込¥3,2981箱(1巻×15m)ほか当日出荷から4日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15
カッティングシート
中川ケミカル(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
ビーポップ対応屋外シート HK-130
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から8日以内出荷暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)
サインプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。用途案内表示・看板の作成に。付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可幅(mm)330質量(kg)9品番IL90215電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320分解能カッティング:0.025mm/step機能枠カット印字密度203dpi印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒印字速度25mm/秒最大作画範囲100×2000mmアズワン品番65-1855-75使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800~税込¥252,780~1台当日出荷から翌日出荷熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可幅(mm)330質量(kg)9.5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320機能切り文字・縁取り・枠カット印字方式熱転写方式使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mm使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
カッティングシートA4版
中川ケミカル(12件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着幅(mm)120タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)
ビーポップ カッティングマシン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)




![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768959-260820-02.jpg)

![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613587-230526-02.jpg)
![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)
![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)


![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48856315-130725-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02769142-260820-02.jpg)


![サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129094-211227-02.jpg)
![フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75129103-211227-02.jpg)



![ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150663-131126-02.jpg)