カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「il92371」の検索結果
![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)
ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(15m×1巻)当日出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外




![IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28613657-230526-02.jpg)