カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • 安全標識(4)
  • 作業工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「il99604」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220

    ノーブランド(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。適合機種全機種仕様強粘着幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用1年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C、CPM-200幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • 六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル

    六角穴付きネジ用ヘックスビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
    呼称A16差込深さ(mm)13本数10
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カッティングシート 中川ケミカル

    カッティングシート

    中川ケミカル(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。幅(mm)120長さ(m)10仕様強粘着タイプアプリケーション厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
    用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
  • ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-230

    ノーブランド(18件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    タイプ通常色幅(mm)230シート幅(mm)210適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C長さ(m)5使用場所屋外
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,998税込6,598
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • リタック(転写用)シート 中川ケミカル

    リタック(転写用)シート

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に。幅(mm)450材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05無色透明
  • カッティングシートA4版 中川ケミカル

    カッティングシートA4版

    中川ケミカル(12件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
  • ビーポップ対応屋外シート HL-130 ノーブランド

    ビーポップ対応屋外シート HL-130

    ノーブランド(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
    幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
  • 転写シール エーワン[ラベル]

    転写シール

    エーワン[ラベル](3件のレビュー)
    669税込736
    1冊(2シート)
    当日出荷
    水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
    タイプしっかり貼れる厚さ(mm)0.21主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用標準総厚さ(mm)0.21余白なし適合プリンタインクジェット(染料)ラベル形状四角
  • 転写用シートA4カットタイプ 中川ケミカル

    転写用シートA4カットタイプ

    中川ケミカル
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
    用途屋内または短期屋外用に材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系トラスコ品番794-8255厚さ(mm)0.05無色透明サイズA4質量(g)19寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力2N/25mm
  • 六角ビット セット モノタロウ

    六角ビット セット

    モノタロウ(89件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応