カテゴリ
- 測定用品(7)
- フォースゲージ(7)
絞り込み
校正証明書
- 付き(4)
ブランド
- イマダ(7)
定格容量(N)
- 5
- 2(5)
- 10(3)
- 20(12)
- 30(1)
- 50(22)
- 60(1)
- 100(13)
- 150(2)
- 200(16)
- 250(3)
- 300(2)
- 500(38)
- 750(1)
- 1000(27)
- 2000(4)
- 2500(5)
- 3000(6)
- 5000(11)
- 10000(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「imada」の検索結果

デジタルフォースゲージ 普及型
イマダ(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1セットほか当日出荷から40日以内出荷最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ
イマダ¥89,900~税込¥98,890~1台ほか当日出荷から14日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ
イマダ¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から25日以内出荷最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
標準型メカニカルフォースゲージ
イマダ¥50,980~税込¥56,078~1台ほか当日出荷から9日以内出荷高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ
イマダ¥609,800~税込¥670,780~1台31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
バイアル瓶固定治具
イマダ¥21,980税込¥24,1781台31日以内出荷バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。質量(g)220構成本体最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
剥離強度テスター
イマダ¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷JISやIEC規格に基づいたエンボスキャリアテープの剥離強度試験に最適な剥離強度テスターです。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。用途剥離強度テスターは、半導体や電子部品を収納するエンボスキャリアテープのカバーテープをJISなど規格に準拠した方法で剥離強度測定を行うことができる試験機です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も兼ね備えています。最大5Nまで測定可。仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:カバーフィルム 最大 0.5mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(クリップ幅 40mm, クランプ幅 95mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)付属品ForceRecorderStandard(グラフ作成ソフトウェア)、USBケーブル、電源ケーブル、目玉クリップ(クランプ用アタッチメント)、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)ロードセル移動距離:約400(剥離距離:約200電源(V)AC100~240(フリー入力)本体質量(kg)約11測定精度±0.2%F.S. ±1 デジットサンプリング周期最大 2000 回/秒使用環境条件0~40℃/20~80%RH最大使用荷重(N)5最小分解能0.001N