カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「imp-25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
    仕様●固定方法:ケーブルタイ●最大ケーブル径:4.8mm●色:白●長さ:63.5mm●幅:19 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:IMP●使用温度範囲:-40 → +85℃アズワン品番65-7371-09
  • 【校正】キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,990税込6,589
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini Jackery(ジャクリ)

    専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini

    Jackery(ジャクリ)
    16,273税込17,900
    1台
    4日以内出荷
    Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。
    仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68動作温度範囲(℃)-20~65
  • 絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ 日東工業

    絶縁丸ポスト マイナスネジタイプ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。 マイナスねじタイプとプラスねじタイプを取り揃えています。
    材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)タイプマイナスねじ寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
  • インパクトソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    差込角(sq.)1/2inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)170×350×50