カテゴリ

  • 測定用品(17)

「imv pc-3024」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバージャケット IMV

    ラバージャケット

    IMV
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
    用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • スマートバイブロ用ACアダプタ IMV

    スマートバイブロ用ACアダプタ

    IMV
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
    適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024Hセット内容ACアダプターPC-3024-3×1
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
    用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
  • スマートバイブロ(FFT分析付) IMV

    スマートバイブロ(FFT分析付)

    IMV
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
    質量(g)約 230g(電池含む)出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度
  • キャリングケース IMV

    キャリングケース

    IMV
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
    セット内容キャリングケースB-2001×1
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    IMV振動計用のマグネットです。
    用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
  • 振動計 カードバイプロ Air2 IMV

    振動計 カードバイプロ Air2

    IMV
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    20日以内出荷から63日以内出荷
    WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
    用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
  • 小型強力マグネット IMV

    小型強力マグネット

    IMV
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
    用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
  • ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器

    ポータブル振動計 デジバイブロ

    昭和測器(1件のレビュー)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
    用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
    寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示周波数範囲10~5000Hz
  • ピックアップ用長尺ケーブル IMV

    ピックアップ用長尺ケーブル

    IMV
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
    用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
  • 小型マグネット IMV

    小型マグネット

    IMV
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    24日以内出荷
    マグネットで測定部位にセンサーを固定。
    適合標準タイプ
  • ピックアップ用長プローブ IMV

    ピックアップ用長プローブ

    IMV
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    24日以内出荷
    カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
    セット内容長尺プローブPI-2001×1
  • 振動計 リオン

    振動計

    リオン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
    付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
  • データ管理ソフト IMV

    データ管理ソフト

    IMV
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
    セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
  • 設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV

    設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    24日以内出荷
    本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
    セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
  • 延長ケーブル IMV

    延長ケーブル

    IMV
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    24日以内出荷
    スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
    ケーブル長(m)10