カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
「in-1406」の検索結果

カラーインデックスPP A4/2穴6山
テージー¥199税込¥2191冊当日出荷資料をすばやく分類&検索できるカラーインデックスです。インデックスシートがオールPP製なので、見出し部分や綴じ穴部分の補強不要。耐水性、耐久性に優れているので資料の入れ替えも簡単&便利
マルチトングセットNo.1406 6-in-1
LogOx¥95,980税込¥105,5781セット6日以内出荷本体、延長レバー、輪切り用T型アタッチメントのセット。 本体はトングとして単体で使用可能。 フェリングレバー、輪切り台として組み立てて使用します。 No.1400へウエストホルダー、フック、専用バッグを追加したセットです。用途3分割方式、作業に不要な部品を脱着可能、携帯が容易。丸太の転がし、運搬、輪切りに使用する。種別6点
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Festo VABM シリーズ 7 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 保管温度: -20 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:7●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-1406アズワン品番65-8019-44