「ina226」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack INA226-10A 電流電圧測定ユニット(絶縁型±10Aレンジ) M5Stack

    M5Stack INA226-10A 電流電圧測定ユニット(絶縁型±10Aレンジ)

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • M5Stack INA226-1A 電流電圧測定ユニット(絶縁型±1Aレンジ) M5Stack

    M5Stack INA226-1A 電流電圧測定ユニット(絶縁型±1Aレンジ)

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max Adafruit

    INA219 High Side DC Current Sensor Breakout-26V ±3.2A Max

    Adafruit
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • INA260 電流センサ max15A スイッチサイエンス

    INA260 電流センサ max15A

    スイッチサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:電流●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-78
  • Sonitron  アンプ モジュール Sonitron

    Sonitron アンプ モジュール

    Sonitron
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
  • ATOMIC Motionベース v1.2 電力モニター付き(INA226AIDGSR) M5Stack

    ATOMIC Motionベース v1.2 電力モニター付き(INA226AIDGSR)

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
  • シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版) ビット・トレード・ワン

    シェルスクリプトマガジン連動!Jetson & Pi 電力測定ボード(通常版)

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。 持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。 コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。 オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。 拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。 これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。 製品用途 気になる消費電力をログからグラフ化 センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認 データ蓄積で傾向を分析・確認 こんな方におすすめ ・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方 ・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方 ・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方 製品の特徴 ・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード 時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。 Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※ Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。 ※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。 ・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能 システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。 測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。 ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。 ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。 温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。 更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。 Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
    付属品保証書 1部仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4BサイズW65×D30×H21mm電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)消費電力400μAディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル保証期間1年間生産国Made in Japanコネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO使用温度0~40℃(結露なきこと)
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • Conta 電流センサ max4A PAC1710搭載 スイッチサイエンス

    Conta 電流センサ max4A PAC1710搭載

    スイッチサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:電流●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-79
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
    仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 機能モジュール 富士電機

    機能モジュール

    富士電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター M5Stack

    M5StampS3搭載 M5Stack電圧/電流メーター

    M5Stack
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    高精度に電流検出が可能(2.5μA/250μAを自動切り替え) 電圧入力範囲が広い(5~24V) クラウド(EZData)にリアルタイムでデータ表示が可能 USB PD入力に対応(内部にはPDデコイを含まない) 複数の電源モードに対応(PD入力/StampS3/外部端子) 電源は信号から絶縁 USB MSC/OTGに対応 ハードウェアとソフトウェアはオープンソース OTAアップグレードが可能
    付属品VA Meter ×1、VA Meter Base ×1、3.81-2P 端子 ×2、取付部品 ×4仕様【電力検出チップ】INA226【SoC】ESP32S3FN8(32ビットLX7、デュアルコア、240MHz)【電流サンプリング誤差】1~100mA:1.01%、100mA~5A:0.94%、UAレベル電流:0.69%【ユーザーインタラクション】ロータリーエンコーダースイッチ、リセットボタン、起動ボタン、board【INA226 通信アドレス】2つの検出チップ、INA226:0x40/0x41寸法(mm)VAMeter:36×36×14.7、VAMeter Base:36×36×20.3、取付レール:51.5×48×5.5質量(g)VAMeter:17.7、VAMeter Base:25.8、取付レール:4出力【PD】DC24V/3A(68℃)、DC24V/5A(92℃)精度【電流検知】2.5μA/250μA消費電力【工場出荷時】StampS3 USB電源入力:5V/123.5mA、PD電源入力:5V/118mA、12V/66.8mA、24V/26mA液晶パネル1.3インチLCD(240×240ピクセル)【ドライバ】ST7789フラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40リレーDC5~24V @5A入出力【PD】5~24V@0~5AWi-FiIEEE802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3) M5Stack

    M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)

    M5Stack
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.
    仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
  • M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載) M5Stack

    M5Stamp PLC コントローラ(M5StampS3A搭載)

    M5Stack
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    StampS3A搭載IoTプログラマブルロジックコントローラ StampS3A制御モジュールを搭載した産業オートメーションやリモート監視用に設計されたIoTプログラマブルロジックコントローラです。8つの光絶縁型デジタル入力とAC負荷とDC負荷の両方に対応した4つのリレー出力、GPIO.EXTポート、2つのGroveインターフェースを備えています。また、PWR-CANとPWR-485インターフェースにより、フィールドバスネットワークにシームレスに接続でき、リモートデータ転送と集中制御を実現します。 そのほか、1.14インチカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、ブザーを搭載し、パラメータ設定とステータス監視をリアルタイムで行い、異常発生時には警告を発します。幅広い電圧入力(DC6~36V)に対応し、DINレールへの取り付けに対応しています。 microSDカードスロットにより、データの保存とファームウェアのアップデートを容易に行えます。さらに、LM75温度センサとINA226電圧/電流センサを内蔵し、デバイスの動作をリアルタイムでフィードバックします。また、RTC(RX8130CE)モジュールにより正確な時刻同期とログ記録を保証します。
    セット内容M5Stamp PLCコントローラー×1、取り付けアクセサリ×4、ねじクリップファスナー×4寸法(mm)72.0×80.0×33.4質量(g)139.4センサーLM75(温度センサ)、INA226(電圧/電流センサ)、RTC(RX8130CE)インターフェース拡張インターフェース:GPIO.EXTインターフェース、2つのGroveインターフェースコントロールインタラクティブなコントロール:RESET/BOOTボタン、USERボタン×3、ブザーデジタル出力4個のリレー出力消費電力(mA)スタンバイ電流:21.60mA(DC5V)、15.22mA(DC12V)/動作電流:93.89mA(DC5V)、47.84mA(DC12V)DC電源アダプタ(V)DC6~36V@1Aの電圧入力をサポート/DCジャック(外径5.5mm、内径2.1mm、センタープラス)ディスプレイ1.14インチカラーディスプレイ(解像度135×240)、ST7789v2チップ搭載リレーAC5A @250V、DC5A @28V動作温度範囲(℃)0~+40デジタル入力8個の絶縁型デジタル入力(DC5~36V)I/Oポート(電源供給能力)2×8コネクタ最大負荷:DC4.76V@700mA/Groveポート負荷テスト:DC4.81V@700mAストレージmicroSDカードスロット据付方式DINレール取り付けメモリ容量(MB)フラッシュメモリ:8通信インターフェースPWRCAN(XT30(2+2)PW-M)、PWR485(HT3.96-4P)コントローラStampS3A(ESP32-S3FN8、2.4GHz Wi-Fi)
  • 携帯用ホイートストンブリッジ MCP

    携帯用ホイートストンブリッジ

    MCP
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
    仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • 386メインアンプ ワンダーキット

    386メインアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
    種類工作キット
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド