カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 住設機器(1)

「inax a-1832」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BF-4145T温度制御部 INAX(LIXIL)

    BF-4145T温度制御部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
  • 温度調節部(サーモスタット) INAX(LIXIL)

    温度調節部(サーモスタット)

    INAX(LIXIL)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セラミックバルブ部 INAX(LIXIL)

    セラミックバルブ部

    INAX(LIXIL)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)155適合品番BF-8745TL(R)-PU
  • 一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワーバス切替弁

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
  • BF-4145Tスピンドル部 INAX(LIXIL)

    BF-4145Tスピンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-4140T(N)、BF-4145T(N)、BF-4340T(N)、BF-4646T(N)品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4646T(N)
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • 一時止水付シャワー・バス切替弁部 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワー・バス切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワー水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室機能サーモスタット付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • 温度制御部 INAX(LIXIL)

    温度制御部

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。
    適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)
  • ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
    用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • リチウム電池 INAX(LIXIL)

    リチウム電池

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
  • シャワーアタッチメントINAX KVK

    シャワーアタッチメントINAX

    KVK
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。