カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「inax a-3648」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切替弁部 INAX(LIXIL)

    切替弁部

    INAX(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-7745T関係,BF-8746T関係,BF-8747T関係
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
  • 一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワーバス切替弁

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
  • 切替弁部ユニットバス専用 INAX(LIXIL)

    切替弁部ユニットバス専用

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
  • シャワー切替レバー部一式 KVK

    シャワー切替レバー部一式

    KVK(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 一時止水付シャワー・バス切替弁部 INAX(LIXIL)

    一時止水付シャワー・バス切替弁部

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
  • PAアンプ TOA

    PAアンプ

    TOA
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
    付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)

    シャワーバス切替弁

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    適合品番BF-1145T、BF-1135S
  • 温度調節部(サーモスタット) INAX(LIXIL)

    温度調節部(サーモスタット)

    INAX(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BF-4145T温度制御部 INAX(LIXIL)

    BF-4145T温度制御部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
  • 撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    撥水ワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(80件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVK

    サーモスタットシャワー切替弁ユニット

    KVK(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合品番KF800(T)、KF801(T)
  • 切替弁部 INAX(LIXIL)

    切替弁部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-7745T、BF-8746T-SHM
  • シャワーバス切替え弁 INAX(LIXIL)

    シャワーバス切替え弁

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 切替弁ASSY INAX(LIXIL)

    切替弁ASSY

    INAX(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)75適合品番BF-8741T-D-PU(N) BF-HA846TLX-PU1(N) BF-HA846TLX-PU2(N) 、BF-HA846TRX-PU1(N) BF-HA846TRX-PU2(N) BF-HD846TLX-PU(N) 、BF-HD846TRX-PU(N)