カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「inax a-420」の検索結果

1/2”コマ部
INAX(LIXIL)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
1/2”コーンコマ部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
1/2”キスコマ部
INAX(LIXIL)¥199税込¥2191個6日以内出荷寸法A(mm)23寸法B(mm)15適合品番LF-1-T9、LF-7-13-T9、LF-7K-13-T9、LF-12-13-T9、LF-70R-13-T9
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷適合SF-A420SX(N),SF-A450SX(N),SF-A451SX(N)色メッキ(Ni-Cr)材質(ハンドル)樹脂
3/4”コマ部
INAX(LIXIL)¥359税込¥3951個当日出荷適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
水栓こま
KVK(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(2個)ほか当日出荷水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。外径(Φmm)20
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
(134件のレビュー)¥609税込¥6701本(20g)当日出荷タレや糸引きがなく、壁面や天井面での接着に最適です。 多孔質でしみ込みやすい材質にも使用できます。 凹凸面や多少の隙間のある面に接着が出来ます。 硬化時間に幅を持たせてあるので位置修正ができ、比較的広い面でも使用できます。用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム・木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、シリカ、PMMA、改質剤、メタクリル酸メチル種類化学反応形接着剤主な用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴム、木材セットタイム(秒)鉄同士40、ABS同士30、カバ(木)同士60引張剪断強度(N/mm2)鉄同士25、ABS同士6(材料破壊)、カバ(木)同士15(材料破壊)線膨張係数1.1×10-4誘電正接0.07(10MC、10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性ガラス転移点(℃)140被着材の素材金属主なワークパーツ販売区分業務用
1/2水栓用スピンドル
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261個当日出荷適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ソケット部
INAX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ねじD:G1/2寸法B(mm)36適合品番LF-345S LF-A345SX SF-A420SX 、SF-A450SX SF-B420SX SF-B450SX 、SF-C420SX SF-C450SX SF-G450SX
ハンドル付スピンドル部(水用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20適合13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13本体形状三角色(キャップ)青