カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「inax a-841-30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量止水カートリッジ(計量部300L用) INAX(LIXIL)定量止水カートリッジ(計量部300L用)INAX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
寸法A(mm)56.5寸法B(mm)37.8適合品番BF-7140T BF-7340T BF-8195T 、BF-M140T BF-B110 BF-X195TL(R)
定量止水計量カムケースAssy INAX(LIXIL)定量止水計量カムケースAssyINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
Oリング(S11.2) INAX(LIXIL)Oリング(S11.2)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付 INAX(LIXIL)バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付INAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
定量止水用ボール弁 INAX(LIXIL)定量止水用ボール弁INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
散水簡易タイマー セフティー3散水簡易タイマーセフティー3(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
定量止水用計量カートリッジ KVK定量止水用計量カートリッジKVK(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合KM155、KM297、KM298等
定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)定量止水付サーモスタットバス水栓INAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
KOまいど亀ボール 尾崎亀商店KOまいど亀ボール尾崎亀商店(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(178件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
定量止水ユニット TOTO定量止水ユニットTOTO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ主な用途水栓金具取替パーツ
メカニカルプラグIN(単体) カンツールメカニカルプラグIN(単体)カンツール(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
テストボールプラグ カンツールテストボールプラグカンツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
サーモスタット用お湯ぴた目盛ハンドル PZKF85ET KVKサーモスタット用お湯ぴた目盛ハンドル PZKF85ETKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品キャップ適合KM150・KF151タイプ
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
サーモスタット付バス水栓 ミーティス INAX(LIXIL)サーモスタット付バス水栓 ミーティスINAX(LIXIL)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
適合場所浴室仕様定量止水、ソフトサーモ、本体昇温防止機構、逆止弁付サーモスタット付バス水栓(13mm)付属品吐水口長さ170mmハンドル抗菌
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(344件のレビュー)
349税込384
1冊(250枚)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
(1A936)トリム(L)、クオーター MAZDA(マツダ)(1A936)トリム(L)、クオーターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷