カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「inax lf-14-13」の検索結果

1/2水栓用スピンドル
INAX(LIXIL)¥569税込¥6261個当日出荷適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
エコスワンフレキパイプ
カクダイ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-6493-26パイプ外径(Φmm)16
1/2水栓用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
1/2”水栓用ハンドル部 水用
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合LF-1(2007/4以前)、LF-114-13(2007/4以前)、LF-116N-13(2007/4以前)、LF-12-13(2007/4以前)、LF-12R-13,-CV(2007/4以前)、LF-14-13(2007/4以前)、LF-14N-13(2007/4以前)、LF-14NF-13(2007/4以前)、LF-15-13(JW),-CV(2007/4以前)、LF-16-13(2007/4以前)LF-216N-13(2007/4以前)、LF-23N,BNLF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般色(キャップ)青
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
キャップナット付スピンドル部(コマ付)
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13全長(mm)49
3/4”コマ部
INAX(LIXIL)¥359税込¥3951個当日出荷適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL寸法径:A=21mm
1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)ねじD:W30山20寸法A(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)45.1
ハンドル付スピンドル部(水用)
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20適合13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13本体形状三角色(キャップ)青
コンパクトシンク(S-531ANC)用立形自在水栓
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個23日以内出荷S-531ANC用の水栓金具です。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所一般水栓取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)自在110水栓タイプ単水栓