カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 住設機器(1)

「inax uf-3j」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ(節水形)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)ダイヤフラム弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
押ボタン部 INAX(LIXIL)押ボタン部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
小便フラッシュバルブ用押ボタン部 INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ用押ボタン部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
フラッシュバルブ T60型 TOTOフラッシュバルブ T60型TOTO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワフラッシュマン(小便器用自動洗浄器)ミナミサワ(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
小便器用ピストンバルブ部 TOTO小便器用ピストンバルブ部TOTO(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)ダイヤフラムASSYINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラムINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
定流量弁部 INAX(LIXIL)定流量弁部INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合機種UF-3V、UF-3J
大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)大便フラッシュバルブ用ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
小便器用押しボタン部 TOTO小便器用押しボタン部TOTO(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)セルフストップ付バス水栓用ダイアフラムINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
押しボタン部 INAX(LIXIL)押しボタン部INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
節水形フラッシュバルブピストン部 INAX(LIXIL)節水形フラッシュバルブピストン部INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7寸法直径:32mm
大便器フラッシュバルブ TOTO大便器フラッシュバルブTOTO(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
小便器用スパッド INAX(LIXIL)小便器用スパッドINAX(LIXIL)
929税込1,022
1個
当日出荷
止水栓ASSY INAX(LIXIL)止水栓ASSYINAX(LIXIL)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
カバーASSY INAX(LIXIL)カバーASSYINAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
クイックスパッド本体 INAX(LIXIL)クイックスパッド本体INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種AMU-200AX、AMU-201AX、UF-17X、UF-18X、UF-2X、UF-2XNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4X、UF-4XNH、UF-7X、UF-7X-U、UF-8X、UF-8X-U、UF-801X、UF-801XNH、UF-9X、UF-9X-U、UF-901X