カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 住設機器(1)

「inax uf-3jt」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ(節水形)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
  • ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)

    ダイヤフラム弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合UF-3V、UF-3J
  • 押ボタン部 INAX(LIXIL)

    押ボタン部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合UF-3V、UF-3J
  • オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム INAX(LIXIL)

    オートマージュ用電磁弁部ダイヤフラム

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)寸法A(mm)33.8
  • 小便フラッシュバルブ用押ボタン部 INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ用押ボタン部

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
  • フラッシュバルブ T60型 TOTO

    フラッシュバルブ T60型

    TOTO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、一般住宅。小便器用JIS規格JIS B 2061使用可能温度範囲1~40供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
  • フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ

    フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

    ミナミサワ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
    付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
  • 定流量弁部 INAX(LIXIL)

    定流量弁部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    適合機種UF-3V、UF-3J
  • 小便器用ピストンバルブ部 TOTO

    小便器用ピストンバルブ部

    TOTO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途T60R型用材質黄銅・樹脂質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
  • 小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)

    小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ

    INAX(LIXIL)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
    仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
  • ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)

    ダイヤフラムASSY

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 小便器用押しボタン部 TOTO

    小便器用押しボタン部

    TOTO(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途T60RNX型用材質黄銅・樹脂質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
  • 止水栓ASSY INAX(LIXIL)

    止水栓ASSY

    INAX(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • カバーASSY INAX(LIXIL)

    カバーASSY

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
  • 大便器フラッシュバルブ TOTO

    大便器フラッシュバルブ

    TOTO(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    用途パブリック、大便器用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-37使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
  • セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム INAX(LIXIL)

    セルフストップ付バス水栓用ダイアフラム

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
    適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P寸法A(mm)42.7寸法B(mm)28.5
  • 大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    大便フラッシュバルブ用ハンドル部

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
  • 押しボタン部 INAX(LIXIL)

    押しボタン部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
  • ダイヤフラム TOTO

    ダイヤフラム

    TOTO(68件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
  • 小便器用スパッド INAX(LIXIL)

    小便器用スパッド

    INAX(LIXIL)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • クイックスパッド本体 INAX(LIXIL)

    クイックスパッド本体

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AMU-200AX、AMU-201AX、UF-17X、UF-18X、UF-2X、UF-2XNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4X、UF-4XNH、UF-7X、UF-7X-U、UF-8X、UF-8X-U、UF-801X、UF-801XNH、UF-9X、UF-9X-U、UF-901X