カテゴリ
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「inc-60」の検索結果

Sportif キーパー
ピーコック魔法瓶工業(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール色シルバー
AION(アイオン)
AbuGarcia(アブガルシア)¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。AINS-602ULS+。巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッド。AINS-612UL。あらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッド。AINS-622L。遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッド。AINC-562UL。スプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネス。AINC-602L。重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%継数(本)2
角度計付丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ウィッフルボール用ロングバット
トーエイライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ウィッフルボール専用バット 【WIFFLE Ball(ウィッフルボール)とは】1953年にアメリカで野球を元に考案されたスポーツです。アメリカで60年以上愛され続けています。 「WIFFLE」、ウイッフル、Wiffle認定マーク、およびボールの画像は、The Wiffle Ball, Inc.が所有する商標であり、許可を得て使用しています。材質ポリプロピレン質量(g)約148長さ(cm)約80
ウィッフルボール(ベースボールサイズ)
トーエイライト¥879税込¥9671個当日出荷誰でも投げられる魔球ボール 握り方次第で自由自在に曲がります WIFFLE Ball(ウィッフルボール)とは】1953年にアメリカで野球を元に考案されたスポーツです。アメリカで60年以上愛され続けています。 「WIFFLE」、ウイッフル、Wiffle認定マーク、およびボールの画像は、The Wiffle Ball, Inc.が所有する商標であり、許可を得て使用しています。材質ポリプロピレン質量(g)約24直径(Φcm)約7
NC-60 AT Traction OIL SEALING
ニューテック¥6,698税込¥7,3681個(200mL)当日出荷漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 510mV
DiodesZetex¥549,800税込¥604,7801セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 5。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 510mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275A。ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin PowerDI 5 ショットキーバリア 490mV
DiodesZetex¥459,800税込¥505,7801セット(5000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerDI 5。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 490mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 275A。ショットキーバリアダイオード、10 A → 60 A、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックマイクロ/出力付/293-66 MDQシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥72,980~税込¥80,278~1個36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。最小表示量(mm)0.001校正証明書一般校正