カテゴリ
- 学童・教育用品(6)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「inddk」の検索結果

スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)
INNO¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷から5日以内出荷シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付用途キャリア設置用ステー色ブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ダイダインDDK05 スライドプレート K5P
大同メタル工業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.5 は、柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい標準的な硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0525。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588302。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.0 は、適度な抵抗感と安定したコントロール性を備えた標準的な硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0530。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588319。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 4.0 は、強い抵抗感と高いコントロール性を求める上級奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:4.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0540。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588340。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5 は、しっかりした抵抗感と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.5 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0535。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588333。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR0520。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588296。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
テナーサックス用リード
D'Addario¥4,098税込¥4,5081箱6日以内出荷RESERVE テナーサックスリードは、クラシック奏者向けに設計された 高精度ケーンリード。精密なカット加工により均一性と反応性を高め、クリアで芯のある音色と安定した吹奏感を実現するシリーズ。硬さ 3.5+ は、3.5 よりわずかに強めの抵抗感があり、より芯のある音と高いコントロール性を求める奏者に適した硬さ。・テナーサックス用リード。・硬さ:3.5+ 。・ファイルドカット。・クリアで芯のある音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・5 枚入りパック。・品名:ODKR05305。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:RESERVE。・カテゴリ:サックスリード。・用途:テナーサックス用リード。・JANコード:0046716588326。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。