カテゴリ

  • 学童・教育用品(14)
  • 制御機器(12)
  • 空調・電設資材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「inficon」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル真空計 パイロットPlus アサダデジタル真空計 パイロットPlusアサダ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
65,980税込72,578
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
小形真空計 右下精器製造小形真空計右下精器製造(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径R1/4寸法a(mm)9精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)47材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法dR1/4最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)ピラニ真空計測定子ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
デジタル真空計 イチネンTASCOデジタル真空計イチネンTASCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEONInfineon ショットキーバリアダイオードINFINEON
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
NW ダブルピンクランプ フロパーサルNW ダブルピンクランプフロパーサル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂 PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂PROST's
4,698税込5,168
1個(4kg)
当日出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!
用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)ピラニ真空計(アナログ仕様)ULVAC(アルバック)
81,980税込90,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
アクティブ真空計 EDWARDSアクティブ真空計EDWARDS
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
(75247)SUPPORT, TOOL BOX トヨタ(75247)SUPPORT, TOOL BOXトヨタ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 32mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENTZedBoard Zynq-7000 Development BoardDIGILENT
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
※ACアダプターは同梱されておりません。DescriptionThe ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.FeaturesXilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484Dual-core ARMCortex-A9 processor512 MB DDR3256 MB Quad-SPI FlashOn-board USB-JTAG Programming10/100/1000 EthernetUSB OTG 2.0 and USB-UARTAnalog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio CodecAnalog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)What's IncludedZedBoard APSoC development boardCustom Digilent cardboard box with protective foam4 GB SD CardUSB A to micro-B cableUSB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signalsFreely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .20 mA or 4 mA .20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
Infineon AC-DC電力変換, 7-Pin PG-DIP-7 INFINEONInfineon AC-DC電力変換, 7-Pin PG-DIP-7INFINEON
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon のオフライン SMPS 電流モードコントローラ IC は、 650 CoolMOS を内蔵し、 DIP-7 パッケージのスタートアップセルを備えています。より堅牢な設計で、 -40 C まで使用できます優れた性能には、 BiCMOS 技術、アクティブバーストモード、内蔵周波数ジッタ、ソフトゲート駆動、伝播遅延補償などがあります。 ソフトスタート時間、内蔵ブランキング時間、過負荷保護のための延長可能なブランキング時間、外部自動リスタートイネーブル機能などを内蔵しています最低スタンバイ電力要件 <: 50 mW 40 C までの低い動作温度 過負荷、過熱、過電圧に対する自動リスタート保護 広い VCC ソフトドライブで EMI が低く抑えられています
仕様出力数 = 1幅 = 7.62mmパッケージタイプ = PG-DIP-7ピン数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 40mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolarPush-in connection technology, standard configurationVoltage signal 3-way signa
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 Festo空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5Festo
13,580税込14,938
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systemsIts well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speedsBoth the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service lifeElastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end positionBecause its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movementThis also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistantCan this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.
仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11
ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psiRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 50mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 600psi操作圧力 = 40 → 30バールFreezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 双極双投 DPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075アズワン品番65-7843-96
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separatelyFor a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.gon - (on)TE Connectivity - MPGシリーズスイッチTE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminalsMPG switches are designed to be panel mountedThey have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩThey are epoxy sealed with a flux proof constructionAccessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectivelyモメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1066アズワン品番65-7818-72
IQD 水晶振動子 IQDIQD 水晶振動子IQD
999税込1,099
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEONInfineon MOSFETドライバ デュアルINFINEON
489税込538
1個ほか
7日以内出荷
SparkFun Wireless Joystick Kit SPARKFUNSparkFun Wireless Joystick KitSPARKFUN
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Wireless Joystick Kit provides an easy way to control your next XBee project. Before the wireless joystick, radio-controlled projects used hobby RC transmitters, the same ones used for RC cars, boats and planes. The problem with these transmitters is that many aren't customizable, and the ones that are tend to be too expensive for many of us. The Wireless Joystick Kit offers a custom wireless solution for those who want to control their project their own way.Equipped with the increasingly popular SAMD21 onboard, all you need is to assemble the SparkFun Wireless Joystick into the configuration you want and add your own XBee and lithium ion battery into the provided sockets. The Wireless Joystick Kit can be assembled into a configuration that utilizes dual joysticks for better RC steering robots(like tanks)or a single joystick configuration with four 12mm momentary pushbuttons(a setup similar to what older game consoles used). We have provided a full Hookup Guide that gives assembly instructions, as well as a tank-steering motor controller tutorial to help get you started!Please be aware that the SparkFun Wireless Joystick Kit isNOT supported on Windows 7/8due to a lack of support drivers for those specific OS's.Note:This kit will need to be assembled before use, so a beginner's knowledge of soldering will be required. Additionally, in an effort to keep shipping rates down and make this kit available to people throughout the world without delay, there is no XBee or lithium ion battery included.Get Started with the Wireless Joystick Kit Guide
アズワン品番67-0424-08
Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX SPARKFUNAlchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HXSPARKFUN
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
DescriptionIf you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with our Learning FPGA TutorialsFeaturesLattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements79 IO pins(3.3V logic level)USB-C to configure and power the boardEight general purpose LEDsOne button(typically used as a reset)100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headersUSB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)Qwiic ConnectorDimensions of 65mm×45mmExamplesFirst FPGA Project - Getting Fancy with PWMExternal IO and Metastability
アズワン品番67-0423-08
USB to TTL Serial Cable 5V VCC SPARKFUNUSB to TTL Serial Cable 5V VCCSPARKFUN
5,198税込5,718
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a USB to TTL Serial Cable which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB. The I/O pins of this cable are configured to operate at 3.3V specifically with a Raspberry Pi with each serial pin broken apart. Thanks to its separated pins, this cable is a perfect candidate for powering, connecting, and accessing the login and debug console on an older-version Raspberry Pi.The FTDI cable is designed around an FT232, which is housed in a USB-A connector. The other side of the cable is terminated with a separated 4-pin connector with the following pinout:RX(Yellow), TX(Orange), VCC(5V)(Red), and GND(Black). A link to the FTDI drivers can be found in theDocumentssection above.Note:Please be aware that while the I/O pins in this cableoperate at 3.3V, the VCC pin is 5V. The VCC pin is NOT 3.3V like theI/O pins.
アズワン品番67-0420-67
XBee 3 Pro Module - U.FL Antenna SPARKFUNXBee 3 Pro Module - U.FL AntennaSPARKFUN
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
DescriptionAfter years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.FeaturesRF 250Kbps, Serial 1Mbps300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)rangeTransmit power +19dBM @ 135mAReceiver Sensitivity -103dBm @ 15mA4x 10-bit ADC inputs15x Digital I/O pinsHCS08 CPU at up to 50.33MHz128/256 bit AES Encryption2.1V to 3.6V operating voltage1.7 μA power-down currentBuilt in RS-485 supportAT command or API frame supportFCC Certified
アズワン品番67-0429-52
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら