カテゴリ

  • 溶接用品(23)

「info-770」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐770

    マイト工業株式会社
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
    質量(g)445種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
  • INFO-770液晶カセット マイト工業株式会社

    INFO-770液晶カセット

    マイト工業株式会社
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-760用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-760用

    マイト工業株式会社
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-760内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社

    INFO-760用カバープレート

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-C 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-C
  • INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社

    INFO-770-H 面体セット

    マイト工業株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-770-H
  • INFO-770用バッテリーホルダー マイト工業株式会社

    INFO-770用バッテリーホルダー

    マイト工業株式会社
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    INFO-770用のバッテリーホルダーです。
  • ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社

    ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
    使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
  • INFO-760液晶フィルター マイト工業株式会社

    INFO-760液晶フィルター

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    適合機種INFO-760RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーマスク INFO-2200 マイト工業株式会社

    レインボーマスク INFO-2200

    マイト工業株式会社
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
    使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバープレート8(前)×6(内) HAYATE マイト工業株式会社

    カバープレート8(前)×6(内) HAYATE

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    適合機種HAYATE・HAYATEⅡ内容外側8枚・内側6枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ型ヘッドバンド マイト工業株式会社

    キャップ型ヘッドバンド

    マイト工業株式会社
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HYTⅢーC/HYTⅢーH/MR-2300CLーC/MR-2300CL-H/MR-940CL-C/MR-940CL-H
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付

    モノタロウ(91件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
  • カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社

    超高速遮光面 レインボーマスク

    マイト工業株式会社
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
    使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
  • ヘッドバンド マイト工業株式会社

    ヘッドバンド

    マイト工業株式会社
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    適合機種INFO-1600W
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社

    レインボーマスクINFO‐1600W

    マイト工業株式会社
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
    質量(g)536種類ヘルメット取付型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
関連キーワード
溶接面・遮光メガネカテゴリ