カテゴリ
- 物流用品(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「inoac j-150」の検索結果

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (旋回金具付)
イノアック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状自在車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。仕様プレート式キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキ回転ストッパー付金具鋼板製形状自在車W材質(車輪)スチールホイールゴム車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (固定車)
イノアック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
イノアック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥31~税込¥34~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)形状自在車S荷重種別重荷重タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪