カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 継手(65)
- ボールバルブ(3)
絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(8)
キャップ(2)
クロス(1)
ストリートエルボ(1)
ソケット(7)
チーズ(7)
ニップル(14)
フランジ(15)
ブッシング(2)
プラグ(1)
ホースジョイント(2)
ユニオン(2)
レジューサー(2)
ブランド
- イノック(69)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(69)
呼び径(B)
- 1-1/2
- 1/8(35)
- 1/4(48)
- 3/8(55)
- 1/2(83)
- 3/4(82)
- 1(79)
- 1-1/4(66)
- 2(70)
- 2-1/2(45)
- 3(46)
- 3-1/2(7)
- 4(41)
- 5(26)
- 6(26)
- 8(25)
- 10(25)
- 12(25)
- 14(6)
- 16(6)
- 呼び径(B)をもっと見る
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(9)
- 32(9)
- 40(69)
- 50(9)
- 65(5)
- 80(5)
- 100(3)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(1)
- PT(管用テーパ)(6)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
RoHS10物質対応
「inoc」の検索結果

90°エルボ
イノック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ
イノック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル
イノック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
クロス
イノック¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ねじ込みフランジ
イノック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
ストリートエルボ
イノック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン(ガスケット)
イノック¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントリック・レジューサー
イノック¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフテーパソケット
イノック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)
イノック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
遊合フランジ
イノック¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥3,488税込¥3,8371枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥3,098~税込¥3,408~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応