カテゴリ
- 制御機器(23)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「inp-02」の検索結果

挿入工具 INP M16X2.0
日本スプリュー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
挿入工具 INP M14X2.0
日本スプリュー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
挿入工具 P型 7426-1132 INP-16-2.0
ツガミ¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842アズワン品番67-4828-54
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
Texas Instruments¥149税込¥1641個当日出荷IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-67
IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6
Texas Instruments¥259税込¥2851個13日以内出荷仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO
Texas Instruments¥59税込¥651個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-29
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥289税込¥3181個13日以内出荷。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-40
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-62
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥49税込¥541個13日以内出荷IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-75
IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0352-88
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0484-90
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
Texas Instruments¥109税込¥1201個13日以内出荷IC GATE OR 2CH 2-INP SM8仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)アズワン品番67-0409-97
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
Texas Instruments¥59税込¥651個13日以内出荷IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-16
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0409-42
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-63
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥49税込¥541個13日以内出荷IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.1ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-81
IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.9V~1.65V●論理レベル - 高:2.1V~3.85V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0441-62
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0408-81
IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
Texas Instruments¥149税込¥1641個13日以内出荷。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-50
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応)
PLANET Technology¥31,980税込¥35,1781個当日出荷VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。仕様【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線材質メタル質量(g)196タイプ【ハードウェアバージョン】2規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数1スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×26.2準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~70電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック動作湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)処理方法ストアアンドフォワード保存湿度(%RH)5~95 (結露なきこと)
同軸ギガビットイーサネットコンバータ
PLANET Technology¥31,980税込¥35,1781台当日出荷同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ材質メタル質量(g)205取付方式壁掛け取り付け規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998電源外部電源 DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70.3 x 26.2LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE動作温度(℃)0~50保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
TACレックス 異種管接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2
PLANET Technology¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ(30aプロファイル対応、G.vectoring対応、RJ11端子付き)
PLANET Technology¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能。最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応。4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠。CO/CPEモードや帯域プラン、SNRマージンをDIPスイッチで設定可能。コンパクト設計、簡単接続(プラグ&プレイ)、豊富なLEDインジケーターで診断も容易仕様【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】2Kエントリセット内容本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、RJ11電話線質量(g)350タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチ4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能電源DC 5V/2A 外部電源構成機器メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.6×86.0×26.3準拠規格ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps電源仕様専用ACアダプタフローコントロール制御全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャーRoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック処理方法ストアアンドフォワード
スネークポンプ
エイチツー¥499,800税込¥549,7801台45日以内出荷高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。用途【研究・実験用途】。ラボでの微量液体の定量移送。化学実験における試薬・溶液の供給。大学・研究機関での流体試験装置の送液。バイオ関連の培養液・培地の供給。【食品・医薬用途】。シロップ・香料・調味液の試作少量移送。医薬品試作ラインでの原液・培養液供給。乳製品・飲料研究における添加剤供給。化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送。【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】。薬液少量供給。試薬の精密送液。電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送。接着剤・樹脂ペーストの供給。【水処理・環境分野】。水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入。微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給。小規模プラントの薬液注入試験。【その他の特殊用途】。インクや塗料の微量供給試験。高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5







































![2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84411935-241017-02.jpg)