カテゴリ
- 家電(349)
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
360度アクションカメラ Insta360 X5
insta360¥85,980~税込¥94,578~1セットほか当日出荷驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
X4 Air
insta360¥57,980税込¥63,7781個当日出荷X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス色グラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
GO3S 本体
insta360¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
超長い自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個当日出荷50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
三人称視点バックパックマウント
insta360¥8,798税込¥9,6781個当日出荷友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
Link 2C AI 4Kウェブカメラ
insta360¥25,980税込¥28,5781台ほか当日出荷から11日以内出荷卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ
insta360¥32,980税込¥36,2781個当日出荷卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
<Insta360>GO 3S レトロキット(64GB)キャンバスホワイト
Arashi Vision¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷高画質4Kの小型アクションカメラに、多機能なフリップ式タッチスクリーン搭載アクションポッド。長時間バッテリー駆動、リモート操作、リモートプレビューなどを搭載。レトロに着想を得たデザインで、この特別版GO 3Sは非常に小型でコンパクト。どこにでも持ち運べ、ひらめいた瞬間にすぐ撮影可能。クラシックなフィルムカメラ体験を再現。触覚的なフレームと光学レンズで、デジタルとは思えないリアルな撮影体験を提供。GO 3Sはシンプルなワンボタン設計で、素早く簡単に撮影可能。1回押しで写真撮影、2回押しで動画撮影を開始。操作はアプリでカスタマイズもできます。GO 3SをInsta360アプリに接続している場合、ボタン1回押しでアプリで選択した撮影モードが起動します。バッテリーパック 本体に直接装着するか、レトロビューファインダ一経由で装着することで、駆動時間を最大76分まで延長可能。77F(25℃)のラボ環境で、Wi-Fiオフ・1080p30fps動画モードでテスト。使用環境により駆動時間は異なります。スマホでNFCタグにタッチするだけでInsta360アプリが起動し、編集やプレビュー機能がすぐに使えます。NFCの対応状況は端末によって異なります。レトロフィルター 専用フィルターで写真に個性的なレトロ感をプラス。クラシックカラープロファイル 内蔵フィルターがフィルム調の色味を加え、編集なしでも個性的な写真に仕上がります。歪みが少なく、まっすぐできれいなエッジで、今までにないシャープさがあります。新開発のメガ広角FOVは、すべてを写真・映像に収め、見たとおりに映し出します。ハンズフリーで、その瞬間を捉えよう。セットするだけで、簡単に超広角POV撮影が可能です。GO 3Sの向きを変えるだけで横向き撮影から縦向き撮影へ簡単切り替え。
360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット
insta360¥119,800税込¥131,7801個当日出荷驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
360度アクションカメラ Insta360 X6
insta360¥119,800~税込¥131,780~1個10日以内出荷Insta360 X6は、旅行やアウトドア、スポーツシーンの撮影はもちろん、Vlog制作やSNS投稿を楽しみたいクリエイターにもおすすめの最新360度アクションカメラです。360度全方位を一度に撮影できるため、撮影時に構図を気にする必要がなく、あとから自由にアングルを選択できるのが大きな魅力です。また、高画質な映像記録と強力な手ブレ補正により、自転車やバイク、登山など動きの多いシーンでも滑らかで臨場感あふれる映像を残せます。さらに、AIを活用した編集機能によって、初心者でも簡単に印象的な動画を作成可能。自撮り棒を映像から消す「見えない自撮り棒」機能を活用すれば、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現も楽しめます。コンパクトで持ち運びやすく、旅行先やイベント、家族との思い出作りにも最適です。「普通のアクションカメラでは物足りない」「SNSで目を引く映像を撮りたい」「撮り逃しなく思い出を残したい」という方におすすめの一台。撮影から編集までをスマートにこなし、これまでにない没入感あふれる映像体験を実現する360度アクションカメラです。質量(g)196寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ装着時:50.0×100.0×40.0、レンズ非装着時:50.0×100.0×26.4解像度【動画】[360度ビデオモード]8K:7680×3840@50/48/30/25/24fps、6K:6016×3008@60/50/48/30/25/24fps、4K: 3840×1920@100/60/50/48/30/25/24fps、【最大写真】[360度全景写真]1億2000万画素(2:1、15520×7760)、[フラット写真]4200万画素(1:1、6528×6528)焦点距離(mm)35mm判換算:7.78フォーマット形式【動画】フラットモード:MP4、360モード:INSV、【写真】INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG寸法(inch)【センサー】1/1.1絞りF2.0防水性20m防水BluetoothBLE 5.3画面仕様2.32インチOLEDスクリーンWi-FiWi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax
Insta360 Ace Pro
insta360¥51,980税込¥57,1781台当日出荷昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Insta360 Mic Pro
insta360¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
Insta360 X5 万能フレーム
insta360¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉えるセット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
リングリモコン
insta360¥7,198税込¥7,9181個当日出荷親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
Insta360 X5 収納ケース
insta360¥4,598税込¥5,0581個当日出荷X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
ヘビーデューティークランプ
insta360¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
Insta360 X5 スクリーンプロテクター
insta360¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
Insta360 X5 標準レンズガード
insta360¥4,498税込¥4,9481個当日出荷強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しセット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
Insta360 X5 バッテリー
insta360¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
X3 バッテリー
insta360¥5,898税込¥6,4881個当日出荷X3用の予備または交換用バッテリー仕様公称電力:6.93Wh電圧(V)3.85使用時間(分)81使用環境温度(℃)-20~40充電電圧(V)4.40充電時間(分)90環境温度範囲(℃)充電:0~40バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 X5 万能急速充電ケース
insta360¥10,980税込¥12,0781個当日出荷PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
Insta360 GO 3 収納ケース
insta360¥2,998税込¥3,2981個欠品中GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 X5 プレミアムレンズガード
insta360¥6,398税込¥7,0381個当日出荷プレミアム強化ガラスが、激しいアクティビティの衝撃や傷からX5のレンズを保護。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモードに設定を変更し、すぐに撮影できます。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外しができます。セット内容プレミアムレンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
Insta360 X5 サーモグリップカバー
insta360¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影質量(g)10.4防塵防水性能IPX5サイズ(mm)126.4×47.7×27.7素材プラスチック、グラフェン
Insta360 X5 レンズ交換セット
insta360¥5,298税込¥5,8281個当日出荷外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース質量(g)6.81防塵防水性能IPX5サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)素材ガラス、プラスチック、シリコーン
Insta360 X4 / X5 レンズキャップ
insta360¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
Insta360 X5 全天候型USB充電カバー
insta360¥1,798税込¥1,9781個当日出荷IPX4等級で、濡れた状態での撮影中でも充電。アウトドアでの使用を考慮した作りで、小雨や雪から端子を保護。簡単に脱着可能。ツール不要質量(g)1.5防塵防水性能IPX5サイズ(mm)26.2×15.1×9.5素材プラスチック、シリコン
PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,798税込¥9,6781個当日出荷しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
<Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント
Arashi Vision¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット
insta360¥99,980税込¥109,9781個当日出荷inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカード色ブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 AcePro用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)<フロントモニター用> 20.5×20.5 <バックモニター用>66.4×40 <レンズ用>31.7×31.7
360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)
insta360¥99,980税込¥109,9781個欠品中insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒色ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 AcePro2 用
Kenko(ケンコートキナー)¥1,089税込¥1,1981個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)〈フロントモニター用〉 20.8×26.2 〈バックモニター用〉 66.0×39.8 〈レンズ用〉 30.6×30.6
防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 X4 Air 用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(幅W×高さH)(mm)36.0×51.2
<Insta360 GO Ultra>万能フレーム
Arashi Vision¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷完全密閉フレームで完璧な保護。クイックリリースマウントで、縦向きと横向きの切り替えがスムーズに。外部アクセサリーを取り付けられる汎用コールドシューを搭載。万能フレームを取り外すことなく、リリーススイッチでGO Ultraカメラをアクションポッドから簡単に取り出し
〈Insta360 GO Ultra〉粘着タブ
Arashi Vision¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷いつでもどこでもカメラをマウント。10枚入りの粘着タブで、素早く取り付けられ、マルチアングルのセットアップが簡単にできます。※粘着タブは一枚につき一回のみ使用できる、使い捨てアクセサリーです。繰り返し使用することはできません。他のマウントでは不可能な場所に貼り付けることができ、ユニークなアングルを実現します。※タブは滑らかで平らな面にしっかりと貼り付けることを推奨します。粘着タブを、フラシ生地、ウール生地、ファー生地に貼り付けないでください。しっかりと貼り付けることができず、生地を傷める恐れがあります。
<Insta360 GO 3S>マイクロレンズ
Arashi Vision¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷マクロ撮影や繊細なクローズアップに最適。。簡易クリップと組み合わせれば、話題の「小さな巨人」視点での撮影も可能。お子様の目線から世界を覗くようなユニークな映像が撮影できます。。最高の結果を得るには、焦点距離を7cmに設定します。
<Insta360 Ace Pro 2>スターフィルター
Arashi Vision¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷スターエフェクトを簡単に実現。花火、夜の交通、街灯などの光源を、編集なしでシネマティックな映像に変換。カメラを最新ファームウェアにアップデートして、あらゆる機能を体験しましょう
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら