「insta360 go」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360

    GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック

    insta360
    65,980税込72,578
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
  • GO 3 / GO 3S クイックリーダー insta360

    GO 3 / GO 3S クイックリーダー

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 GO 3 収納ケース insta360

    Insta360 GO 3 収納ケース

    insta360
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
    付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
  • GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360

    GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト

    insta360
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
  • GO Ultra レンズガード insta360

    GO Ultra レンズガード

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。
    セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングリモコン insta360

    リングリモコン

    insta360
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。
    セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用 Kenko(ケンコートキナー)

    防水カメラ用液晶保護フィルム Insta360 GO3S/GO3 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)55.9×35.4
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • GO Ultra アクションマウント insta360

    GO Ultra アクションマウント

    insta360
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。
    セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質プラスチック、マグネット寸法(mm)68×50×13.5質量(g)7.6
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用)寸法(mm)65.2×37.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO 3 フリップ式タッチスクリーン 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO 3 フリップ式タッチスクリーン 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 GO 3 [ フリップ式タッチスクリーン用 ]寸法(mm)57.5×36.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360 GO Ultra(フリップ式タッチスクリーン用)寸法(mm)65.2×37.4取付方式シリコン吸着硬度9H機能ブルーライトカット特性光沢
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X3

    insta360
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • 液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 GO3S 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Insta360 GO3S寸法(mm)55.9×35.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • 85cm 見えない自撮り棒 insta360

    85cm 見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
    セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えないアクション自撮り棒 insta360

    見えないアクション自撮り棒

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
    対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • 自撮り棒リングマウント insta360

    自撮り棒リングマウント

    insta360
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
    セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEG録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)バッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)

    RICOH 360度カメラ THETA X

    RICOH(リコー)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
    用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
  • チェストハーネス ボディカメラ用 サンワダイレクト

    チェストハーネス ボディカメラ用

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    胸部にしっかり固定できる構造で、歩行や作業中でもブレを抑え、映像を安定して記録できるボディカメラ用チェストマウントです。400-CAMBD001に対応し、業務用の記録や証跡撮影をスムーズに行えます。GoPro対応設計のため、アクションカメラを使ったアウトドアやスポーツ撮影にも幅広く活用できます。上下の角度調整が可能で、着用者の体格や撮影目的に合わせて最適なカメラ位置に調整できます。両手が自由になる装着方式により、点検作業や巡回業務など長時間使用でも快適に使えます。
    セット内容本体材質ナイロン、ABS、マンガン鋼対応機種400-CAMBD001GoPro HEROシリーズ ※1DJI Osmo Actionシリーズ ※1Insta360 Aceシリーズ、ONE RS、Xシリーズ ※1※1 GoPro規格マウント対応機種に限る適合サイズ胸囲約60~150cm