カテゴリ

  • 家電(74)
    • アクションカメラ関連品(55)
    • アクションカメラ(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「insta360 x3」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X3

    insta360
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 万能フレーム insta360

    X3 万能フレーム

    insta360
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    X3にレンズとボディを守る保護機能を追加。X3本体を金属で覆い、レンズキャップも付いた傷や衝撃から守る最高のプロテクション。アクセサリー用のコールドシューでマイクなどを固定することができます。また、横型撮影用のマウントを追加することもできます。折りたたみ式2本のプロングマウントポイントで標準的な1/4インチマウントと互換性があります。縦にも横にも取り付けられるので、セットアップの自由度が広がります。
    セット内容万能フレーム×1、レンズキャップ×1、コールドシュー×1、六角レンチ×1寸法(mm)64×131×44.66質量(g)72.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 高速充電ハブ insta360

    X3 高速充電ハブ

    insta360
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
    寸法(mm)71.8×60.4×31.6質量(g)96充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります充電端子USB Type C
  • X3 バッテリー insta360

    X3 バッテリー

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    X3用の予備または交換用バッテリー
    仕様公称電力:6.93Wh電圧(V)3.85使用時間(分)81使用環境温度(℃)-20~40充電電圧(V)4.40充電時間(分)90環境温度範囲(℃)充電:0~40バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 着脱式標準レンズガード insta360

    X3 着脱式標準レンズガード

    insta360
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
    セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 レンズキャップ insta360

    X3 レンズキャップ

    insta360
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
    セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1材質シリコン寸法(mm)52.51×49.89×44.47質量(g)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • X3 クイックリーダー insta360

    X3 クイックリーダー

    insta360
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    差し込み式の単体ストレージモジュール、WiFiを使用せずにファイル転送が可能です。スマートフォンとのダイレクトな接続を可能にし、Insta360アプリの操作性を大幅に向上させます。iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応。
    セット内容クイックリーダー×1、ユーザーマニュアル×1材質ポリカーボネート、シリコーン寸法(mm)46.18×14.05×30.49質量(g)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレットタイムコード insta360

    バレットタイムコード

    insta360
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ポケットサイズのバレットタイムアクセサリー。バレットタイムコードは、カメラを好きな方向に振ることができる手持ち・巻き取り式コードです。
    対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • GPSアクション リモコン insta360

    GPSアクション リモコン

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
    セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
  • 振動吸収ダンパー insta360

    振動吸収ダンパー

    insta360
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
    セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1寸法(mm)43×37×42質量(g)102(制限:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三人称視点バックパックマウント insta360

    三人称視点バックパックマウント

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
    セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 マイクアダプター(縦型) insta360

    X3 マイクアダプター(縦型)

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    カメラ用外部マイクアダプター。Insta360 X3用に設計されており、360度で撮影してInsta360アプリにアップロードすると、全く見えなくなります。Type-Cと3.5mmオーディオポートを搭載しているので、マイクを接続したままInsta360 X3の充電が可能です。バックルデザインにより、確実な接続と便利な組み立て/分解が可能です。
    寸法(mm)30.4×14.2×26.5質量(g)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超長い自撮り棒 insta360

    超長い自撮り棒

    insta360
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
    質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • <Insta360 X3>見えない潜水ケース Arashi Vision

    <Insta360 X3>見えない潜水ケース

    Arashi Vision
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    360度撮影では、完全にケースが見えなくなります。シームレスな水中スティッチング。50mまで防水。鮮明な360度動画。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像が撮影できます。X3ファームウェアバージョンv1.0.80以上を使用してください。
  • 液晶保護フィルム Insta360 X3 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Insta360 X3 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Insta360×3寸法(mm)39×54.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 Ace Pro insta360

    Insta360 Ace Pro

    insta360
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
    仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)質量(g)179.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5センサー1/1.3インチ充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps使用環境温度(℃)-20℃~40℃焦点距離(mm)16(35mm換算)モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限までバッテリー容量(mAh)1650絞りF2.6動画ビットレート:最大170Mbps対応メモリーカードmicroSDカードRoHS指令(10物質対応)対応防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60mBluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • X3 着脱式プレミアムレンズガード insta360

    X3 着脱式プレミアムレンズガード

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    insta360の360度カメラX3のレンズを衝撃や傷からしっかり守る高性能アクセサリーです。硬度10Hの強化ガラスを採用し、耐傷性に優れ、登山やアウトドアなど過酷な環境でも安心して撮影が可能です。高透過率の多層膜コーティングにより、装着時でもクリアで鮮明な映像を実現し、画質の劣化を最小限に抑えます。専用設計でレンズにぴったりフィットし、360度映像のスティッチングにも影響を与えにくいのが特徴です。さらに、磁石式で簡単に着脱できるため、撮影スタイルに応じて柔軟に使い分けられます。ただし、防水構造ではないため、水中や雨天での使用には注意が必要です。
    付属品プレミアムレンズガード×2、フロント・レンズ・ベース、リア・レンズ・ベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ×2、リアレンズ用両面テープ×2材質ガラス、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.65質量(g)4.2適合品番X3
  • X3 収納ケース insta360

    X3 収納ケース

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 X3専用に設計されたコンパクトで耐久性の高いキャリングケースです。カメラ本体に加え、バッテリー2個、急速充電ハブ、そして33.5インチ(約85cm)の見えない自撮り棒までぴったり収納できるレイアウトで、持ち運びと保護を同時に実現します。外装は丈夫なファブリック素材、内部は圧縮成型の専用インサート構造で、衝撃や擦れから機材をしっかり守ります。蓋部分にはメッシュポケットがあり、ケーブルや予備バッテリーなど小物の収納にも便利。手首に掛けられるビルトインストラップも装備し、持ち運びのしやすさも考えられています。
    対応製品X3材質表面:生地、EVA樹脂、ベルベット、裏地:ジャージ生地、EVA樹脂寸法(mm)232×157×67質量(g)260
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • Insta360 X5 万能フレーム insta360

    Insta360 X5 万能フレーム

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
    セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • クイックリリースマウント 2.0 insta360

    クイックリリースマウント 2.0

    insta360
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
    セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えないアクション自撮り棒 insta360

    見えないアクション自撮り棒

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
    対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイク用U字ボルトマウント insta360

    バイク用U字ボルトマウント

    insta360
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
    セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 85cm 見えない自撮り棒 insta360

    85cm 見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
    セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー) insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4 アクションキット(本体+114cm自撮り棒+スクリーンプロテクター+予備バッテリー)

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    insta360 X4を旅行で使う方におすすめ。長時間撮影が可能なX4の予備バッテリー、アクション撮影に必要なX4のスクリーンプロテクター、撮影の幅を広げる114cm見えない自撮り棒をバンドルし、様々な撮影ができます。insta360 X4は8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様●6軸ジャイロスコープ●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:バイク用Bluetoothヘッドセット:SENA:50S、ST1、10S、Cardo:PACKTALK EDGE、AiRide:G7+、ASMAX:F1、Lexinmoto:G4、Vimoto:V9S+、V9X、その他のBluetoothヘッドセット:AirPods Pro(第2世代)、AirPods(第3世代および第2世代)Samsung Galaxy Buds2●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。【Android端末】以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。・ Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含みます。・Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含みます。・Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含みます。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)●最大動画ビットレート:200Mbps●写真モード:写真、HDR写真、インターバル、スターラプス、バースト●動画コーデック:H.264、H.265●露出値:±4EV●防水性:10mセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー、X4 バッテリー(予備)、X4 スクリーンプロテクター、114cm見えない自撮り棒ブラック質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6センサー1/2インチマイクロホン4解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6.7、35判換算:6.7充電時間(分)38で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSVホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9動画動画、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、プリ録画ISOグレード100 - 6400防水性10 mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減、アクティブ風切り音低減、ステレオ、方向性強調Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。USBType-C USB 3.0
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 モーターサイクルキット

    insta360
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    inata360 X5とバイクでの撮影に最適なオプションのセット。強力クランプでカメラをハンドルバーやバンパーなどにしっかりと固定したり、粘着マウントでヘルメット、燃料タンク、フロントガラスにぴったりフィットさせて撮影できます。バイクでの撮影アングルの選択肢が広がります。insta360 X5は驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    仕様●SO感度:100 - 6400●カラープロファイル:鮮やか、標準、フラット●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●音声ファイル形式:48kHz、16-bit、AAC●互換端末:Bluetoothデバイス:【バイク用Bluetoothインカム】Cardo:PACKTALK EDGE、PACKTALK NEO、FREECOM 4X、FREECOM 2X、Spirit、SENA:C30、C10、ST1、60S、50S、10S、Airide:G7+、ASMAX:F1、Z1、Lexin Moto:G4、Vimoto:V10X、V10S、V9X、V9S、【その他のBluetoothインカム】DJI:Mic Mini、Mic 2、Apple:AirPods Pro 第2世代、AirPods 第2世代、Huawei:FreeBuds Pro 2、Samsung:Galaxy Buds2、OnePlus:Buds Ace、すべてのデバイスでデュアルトラックオーディオをサポートしています。●互換端末:スマートフォン/タブレット:【iOS端末】A12チップ以上およびiOSバージョン13.0以降を搭載したiOSモバイルデバイスと互換性があります。(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、 iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad Air(2020)、iPad Pro、およびそれ以降のiPadモデル。【Android端末】次の機能を満たすAndroidモバイルデバイスと互換性があります。・Kirin 990チップ以降(Huawei Mate 30、P40、またはそれ以降のモデルを含む)・Snapdragon 855チップ以上(Samsung Galaxy S10、Xiaomi Mi 9、またはそれ以降のモデルを含む)・Exynos 2200チップ以上(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、またはそれ以降のモデルを含む)(システムはAndroid 10.0以降またはHarmonyOS 2.0.0以降である必要があります)●最大動画ビットレート:180Mbps●写真フォーマット:INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG●写真モード:写真(オプション HDR)、インターバル、スターラプス、バースト●取り付けポイント:1/4インチネジ、クイックリリース●動画コーデック:H.264、H.265●動画フォーマット:360度:INSV、シングルレンズ:MP4●露出値:±4EV●防水性:15mセット内容X5、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、バイク撮影セット、128GB microSDカードブラック質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×124.5×38.2センサー1/1.28インチマイクロホン4解像度【動画モード/360度動画】8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps、【InstaFrameモード】5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、写真/7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944保証期間1年間焦点距離(mm)35mm判換算:6充電時間(分)20で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、35で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)ホワイトバランス2000K - 10000Kシャッター速度(秒)写真: 1/8000 - 120 、動画: 1/8000 - フレームレートで決まる上限値録画時間【連続】8K30fps:88分、5.7K30fps:135分、5.7K24fps耐久モード::185分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0動画360度:動画(内蔵アクティブHDR)、PureVideo、InstaFrame、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画、ロードモード、シングルレンズ:動画、FreeFrame動画、ミーモード、ループ録画防水性15mBluetoothBLE 5.2音声自動風切り音低減(2段階)、音声強調、ステレオ、360度オーディオWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBですUSBType-C USB 3.0
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • X4 見えない潜水ケース insta360

    X4 見えない潜水ケース

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
    セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • 自撮り棒リングマウント insta360

    自撮り棒リングマウント

    insta360
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
    セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 ウォータースポーツ用ロープマウント insta360

    X3 ウォータースポーツ用ロープマウント

    insta360
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    ラインに簡単に固定でき、カイトサーフィンやウェイクボードの際に簡単に撮影できます。完全に見えないケースで、驚くような三人称視点での撮影を容易にします。メタルフレームはX3を水平に固定し、カメラの回転を防ぎ、安定した高画質撮影を可能にします。直径1~8mmの丈夫なロープをサポート。
    対応製品X3寸法(mm)16×90×23質量(g)74.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コールドシュー(X5/X4 Air/X4/X3/ONE X2用) insta360

    コールドシュー(X5/X4 Air/X4/X3/ONE X2用)

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    X5/X4 Air/X4/X3/X2などのInsta360 Xシリーズを、より拡張性の高い撮影システムへ変える軽量アルミ製のアクセサリー拡張ブラケットです。カメラと自撮り棒の間に”挟む”だけで、マイクやライトを装着できるコールドシューを追加できるのが最大の特徴です。アルミ合金製でわずか数十グラムと軽量ながら、耐久性が高く、サイドマウントを使って外部マイク・LEDライトをスッキリ配置できます。
    対応製品X5、X4 Air、X4、X3、ONE X2
  • 安全ヘルメットカメラマウントベース insta360

    安全ヘルメットカメラマウントベース

    insta360
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
    付属品粘着ベース適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版