カテゴリ

  • 家電(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「instax mini 11」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルム

    チェキ プリンター instax mini Link3

    富士フイルム
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
    付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
  • インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルム

    インスタントカラーフイルム instax WIDE

    富士フイルム(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(50枚)
    欠品中
    フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
    ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
  • チェキスクエアフィルム 富士フイルム

    チェキスクエアフィルム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
  • ”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini Evo

    富士フイルム
    26,900税込29,590
    1台
    当日出荷
    ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
    寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
  • チェキ INSTAX Pal 富士フイルム

    チェキ INSTAX Pal

    富士フイルム
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
    質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
  • チェキ instax mini Liplay 富士フイルム

    チェキ instax mini Liplay

    富士フイルム
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
    寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
  • ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック

    富士フイルム(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
    仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203

    Canon(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
    付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)プリント方式インクジェット方式インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KG給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター
  • KODAK 一般用カラーネガフィルム コダック

    KODAK 一般用カラーネガフィルム

    コダック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
    カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
  • チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム 富士フイルム

    チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
  • コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500 Canon

    コンパクトフォトプリンター セルフィー CP1500

    Canon
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiで簡単プリント。スマホやカメラ、パソコンの写真をワイヤレスで取り込み可能。本体に簡易的なアクセスポイントを内蔵しており、Wi-Fi環境のない場所でもダイレクトにプリントできます。QRコードを読み取るだけでスマホとWi-Fiと簡単に接続できるダイレクト接続、iPhoneやiPadなら3ステップでWi-FiプリントできるAirPrintにも対応。さらにメモリーカードやUSBなど、さまざまな接続方法に対応しています。豊富な用紙ラインアップ。Lサイズやポストカード、カードサイズの写真用紙のほか、シール用紙にも印刷できます。インスタントカメラ風やフォトブース風などレイアウトもいろいろ楽しめて、1枚の用紙に複数の写真を組み合せてコラージュするなど、多彩なプリントに対応しています。大型液晶&新UIデザイン。画像が大きく見やすい3.5型高精細液晶モニター搭載。シンプルなアイコンとカテゴリー設定で操作性もアップしています。コンパクト&快適操作。別売の直付けバッテリーで、電源のない場所でもプリントが可能に。置き場所に困らない小型、かつ軽量なコンパクトボディーなので持ち運びにも便利です。操作も簡単なので、いつでもどこでも写真プリントが楽しめます。キレイ長持ち。人も風景も、繊細な色合いや質感まで細やかに、美しくなめらかに印刷できます。プリントの仕上げにオーバーコートを施すことで写真をカバーし、水や汚れ、色にじみや色あせから写真を守ります。大切な写真をキレイなまましっかり保存できる「アルバム保存100年※」を実現しています。※本保存性は暗所保存性を予測する方法(ISO18924)に準じて算出した予測値。BK、C、M、Y各色のパッチの画像濃度が1.0となるようにプリントしたサンプルを湿度50%・温度一定の高温の恒温槽に入れ画像濃度の経時変化と白地部分の黄変する濃度の経時変化を測定し、下記寿命判断基準で温度23℃・湿度50%の環境に放置したときの年数に換算したもの。<寿命判断基準>CP1200:単色/反射OD値(1.0)が、30%(各色単位で設定)低下した時点をリミットポイントとして判断。便利な機能&多彩なアレンジ。焼き増し印刷や、インクの貼り付きを防ぐ再印刷防止などの便利な機能を搭載。また、写真を好きな色合いにアレンジできるフィルターや、イメージ通りに色味を変更できる色調整、さまざまな補正機能、表面のコーティング方法を変えることで写真の風合いを変えられる機能などの搭載により、写真の表現の幅を広げることができます。
    セット内容コンパクトパワーアダプターCA-CP300B、ACケーブル、ペーパーカセット(ポストカード/Lサイズ兼用)、Lサイズアダプター、ペーパーカセット(カードサイズ用)、使用説明書、保証書質量(g)約850(インクカセット・ペーパーカセット・用紙を除く)電源コンパクトパワーアダプター CA-CP300 B、バッテリーパックNB-CP2LH(外付け・別売)対応対応OS【Windows】Mopria対応(Windows 11/USB・Wi-Fi)、Windows 10 19H2以降/Wi-Fiのみ)、【Mac】AirPrint対応(mac OS X v10.10~)インターフェースUSB Type-C(データ転送用)解像度300×300dpi(印刷)対応メディア【印刷】SD/SDHC/SDXCカード※、miniSD/SDHCカード※、microSD/SDHC/SDXCカード※、USBメモリー(FAT/exFATのみ対応、Type-Cは本体に直接挿入可、Type-Aは別途アダプターが必要) ※別途アダプターが必要寸法(縦×横×高さ)(mm)約133.0×182.2×57.6液晶モニターカラーTFT液晶3.5型印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)無線通信方式Wi-Fi IEEE802.11b/g印刷枚数約70枚(Lサイズ時) ※条件により異なる(バッテリーフル充電時)
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • プロテクタージャケット O-CC1252 RICOH(リコー)

    プロテクタージャケット O-CC1252

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
  • KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム

    コダック
    4,198税込4,618
    1本ほか
    4日以内出荷
    粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
    カラー
  • KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム

    コダック
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
    白黒
  • スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルム

    スマホプリンター チェキ instax Link WIDE

    富士フイルム
    17,080税込18,788
    1台
    4日以内出荷
    仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)バッテリー容量(mAh)680 /700画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
  • INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルム

    INSTAX mini 12 カメラケース

    富士フイルム
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。 カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。 製品カラーにあわせた5色展開
    寸法(mm)115×65×140質量(g)110対応機種チェキ INSTAX mini 12