「instax mini 90」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
    仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルム

    チェキ プリンター instax mini Link3

    富士フイルム
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
    付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
  • コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HS Canon

    コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HS

    Canon
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズとカメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。映像エンジンDIGIC 8を搭載し、4K※1動画の撮影が可能になるなど基本性能が向上。
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書仕様【再生関係】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示質量(g)約:275/約299(バッテリーおよびメモリーカード含む)電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L)有効画素数2030万画素記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカードインターフェース有線 USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、Wi-Fi/NFC 対応/非対応、Bluetooth(R) Bluetooth low energy 技術 採用、準拠規格:ver.4.1ズーム(光学/デジタル)約40倍/約4倍ズーム【プログレッシブファインズーム(ラージ時)】約80倍焦点距離(mm)4.3(W)-172.0(T)[24(W)-960(T)]フォーマット形式DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応レンズ構成11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)撮影枚数265枚ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル液晶モニター3型TFT液晶モニター・チルトタイプフォーカス(制御)TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±3段(1/3段ステップ)起動時間(秒)約1.7動作湿度(%)10~90充電方式USB:対応撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/200~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム動画スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画F値F3.3(W)-F6.9(T)手ブレ補正機能光学式、マルチシーンIS,補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm)ISO感度設定オート、ISO100-3200撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火言語表示日本語、英語撮像画面サイズ1/2.3型連続撮影可能枚数通常:約10.0枚/秒内蔵ストロボ50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)シャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)、15~1/3200秒データタイプ静止画 :JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]記録画素数【静止画】[3:2時]、ラージ:5184×3456画素、ミドル:3648×2432画素、スモール:2432×1616画素、[16:9時]、ラージ:5184×2912画素、ミドル:3648×2048画素、スモール:2432×1368画素、[4:3時]、ラージ:5184×3888画素、ミドル:3648×2736画素、スモール:2432×1824画素、[1:1時]、ラージ:3888×3888画素、ミドル:2736×2736画素、スモール:1824×1824画素、【動画】4K:3840×2160(30fps:約120Mbps)、フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps)、ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps)撮影距離(mm)【最短】[4:3時] 33 × 25(W)/119 × 89(T)動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110.1×63.8×39.9
  • チェキ INSTAX Pal 富士フイルム

    チェキ INSTAX Pal

    富士フイルム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
    質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
  • ”チェキ” INSTAX mini 99 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini 99

    富士フイルム
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
    仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mオートパワーオフ5分間セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EVフィルム給送電動式(自動排出)液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)撮像画面サイズ62mm×46mm使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
  • チェキ instax WIDE 400 富士フイルム

    チェキ instax WIDE 400

    富士フイルム
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
    寸法(mm)162×98×123質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)
  • インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルム

    インスタントカラーフイルム instax WIDE

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(50枚)
    欠品中
    フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
    ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM instax mini LiPlay 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM instax mini LiPlay 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種instax mini LiPlay / FUJIFILM寸法(mm)41×54.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • チェキ instax mini Liplay 富士フイルム

    チェキ instax mini Liplay

    富士フイルム
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
    寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
  • 液晶保護フィルム instax mini LiPlay / FUJIFILM 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム instax mini LiPlay / FUJIFILM 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種instax mini LiPlay / FUJIFILM寸法(mm)41×54.8取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo寸法(mm)45×59.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • チェキスクエアフィルム 富士フイルム

    チェキスクエアフィルム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
  • ”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム

    ”チェキ” INSTAX mini Evo

    富士フイルム
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
    寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個ほか
    当日出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • KODAK 一般用カラーネガフィルム コダック

    KODAK 一般用カラーネガフィルム

    コダック(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷
    一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
    色カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
  • 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック

    乾電池式コンパクトデジタルカメラ

    コダック(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台ほか
    当日出荷
    電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
    用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)

    デジタルカメラ COOLPIX P950

    Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
    付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20a本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005有効画素数1605万ズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
  • チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム 富士フイルム

    チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム

    富士フイルム(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99