カテゴリ
- 電気材料(2)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 203
- 80(8)
- 100(12)
- 150(4)
- 151(3)
- 152(5)
- 200(5)
- 202(6)
- 250(5)
- 251(5)
- 290(4)
- 300(5)
- 301(8)
- 370(5)
- 382(4)
- 383(5)
- 400(3)
- 450(5)
- 460(3)
- 465(3)
- 605(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
特性
- 耐候(1)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
85
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「insulok」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85