カテゴリ
- 電気材料(2)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 101(1)
- 151(1)
- 152(1)
- 200(1)
- 202(1)
- 251(1)
- 301(2)
- 382(1)
- 400(1)
- 402(1)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
- 難燃(1)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 110
- 85(12)
- 105(2)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「insulok」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃