カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 拡張インターフェース(2)
絞り込み
インターフェイス
- Serial ATA
- PCI Express(6)
- Serial ATA III(2)
- USB 2.0(9)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(20)
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(4)
- その他(13)
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「intel」の検索結果

SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2