カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業・園芸資材(1)

「invv」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

    いけうち
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

    いけうち(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
  • 充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ

    いけうち
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)質量(g)13ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • 偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ いけうち

    偏心均等扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INOVVEシリーズ

    いけうち
    839税込923
    1個
    15日以内出荷
    ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。ノズルを複数配列した際に片方向の流れを作り出し、スプレー液溜まりや異物残りを解消。ノズルの斜方取付けが不要に。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途冷却、散布、洗浄噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)圧力(MPa)標準:0.3
  • 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち

    山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

    いけうち
    709税込780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
    材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)質量(g)13噴射角度(標準圧力時)65ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • 山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ いけうち

    山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル
    材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65標準操作圧力(MPa)0.2粒子径(μm)(平均)290~520
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)275タイプ太穴タイプ目盛ありピペットの種類バイオピペット
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

    いけうち(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
    用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

    いけうち
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ボールジョイント SUS303製 いけうち

    ボールジョイント SUS303製

    いけうち(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
  • ボールジョイント PP樹脂製 いけうち

    ボールジョイント PP樹脂製

    いけうち(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B