カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • USB
  • DisplayPort(3)
  • HDMI(10)
  • RGB(VGA)(6)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(3)
  • ミニD-Sub 15ピン(2)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1300:1(1)
1300:1
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
I ・O DATA(アイオーデータ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iodata」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
    仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理【パネル】非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080ディスプレイ23.8型保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100