カテゴリ
パソコン/周辺機器
(3)
ディスプレイ/モニター本体
(3)
絞り込み
モニターサイズ
23.8
(1)
27
(2)
解像度
1920×1080
(2)
2560×1440
(1)
入力端子
DisplayPort
(2)
HDMI
(2)
ステレオミニジャック
(1)
ミニD-Sub 15ピン
(2)
パネル駆動方式
IPS
ADS
(7)
VA
(1)
表面処理
ノングレア
(3)
アスペクト比
16:9
(1)
16:9
色(本体)
ブラック
(3)
ブラック
コントラスト比
1300:1
(2)
1500:1
(1)
1300:1・1500:1
ブランド
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(1)
Philips
(2)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)・Philips
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
グリーン購入法適合
(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"iodata"
「iodata」の検索結果
関連キーワード
iodata モニター
i ・o data
アイ・オー・データ
3
件中 1~3件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パソコン/周辺機器】ディスプレイ/モニター本体
ディスプレイ/モニター本体
(3)
パネル駆動方式:
IPS
5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
36,980
税込
¥
40,678
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様
プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
適合
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)
表示面積:596.736(H)×335.664(V)
消費電力(W)
(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
角度(°)
【チルト角】上:22 下:4
対応OS
【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理
非光沢
最大消費電力(W)
120
コントラスト比
1300:1(標準)
液晶パネル
TFT27型ワイド
最大解像度
2560×1440
保証期間
5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)
HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度
4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間
約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)
178/178
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
音声入出力:2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
端子
音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)
56.4
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2331×0.2331
映像入力
HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1
待機時消費電力(W)
1.1
パネル駆動方式
AAS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m
2
)
250(標準値)
USB
【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
バスケットへ
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ(mm)
0.2745×0.2745
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
2.94
最大消費電力(W)
29
コントラスト比
1300:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°(水平/垂直)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.2×18×41.7
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
300
USB
なし
バスケットへ
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
Philips
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ(mm)
0.3114×0.3114
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
アンチグレア
本体質量(kg)
3.97
最大消費電力(W)
29.1
コントラスト比
1500:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
スピーカー
あり(2W×2)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
300
USB
なし
バスケットへ
関連キーワード
iodata モニター
i ・o data
アイ・オー・データ
iodata ディスプレイ
i-o data
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら