カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク部品(16)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iot nec」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01LNECプラットフォームズ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01ANECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
AtermHT100LN NECプラットフォームズAtermHT100LNNECプラットフォームズ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
RX220  ルーター サン電子(PC)RX220 ルーターサン電子(PC)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ01NECプラットフォームズ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220サン電子(PC)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
LTE(M2M)ルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)LTE(M2M)ルーターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方がつかえるハイブリッドなM2Mルーターです。回線の障害に備える回線冗長化や、スケジュール・死活監視による本体の再起動を行う自動リカバリー機能を備え、遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。4G/LTEのモバイル回線とフレッツ光などの固定回線の両方に対応で(排他利用)、ハイブリッドを活かした回線冗長化やスケジュール・死活監視による本体・通信モジュールのリブート/リセットによる自動リカバリー機能により遠隔地や無人拠点でも安心してご利用いただけます。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)また、キャリア相互接続性試験完了済みモジュールを採用していますので、安心してご利用いただけます。機器や端末への接続方法として有線LAN接続だけではなくWi-Fi接続ができますので、離れた場所にあるネットワークカメラなどの機器や端末へアクセスすることができます。
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
LTE対応SIMフリーホームルーター ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーターピクセラ
14,364税込15,800
1個
当日出荷
SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセットサン電子(PC)
42,980税込47,278
1セット
9日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナグレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用外部アンテナ02 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ02NECプラットフォームズ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SET サン電子(PC)NTTドコモ「LTEユビキタスモジュール UM04-KO」搭載型ルータ ACアダプタ・アンテナ2本セットモデル Rooster RX230-SETサン電子(PC)
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ専用のLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/RX230本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
USB録音 音源再生モジュール ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュールビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
欠品中
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)NECプラットフォームズ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
EXTRA COOLING HELMET INNER with SUN PROTECTION 機能性冷感ヘルメットインナー タレ付 COVER WORK(カバーワーク)EXTRA COOLING HELMET INNER with SUN PROTECTION 機能性冷感ヘルメットインナー タレ付COVER WORK(カバーワーク)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したタレ付きのヘルメットインナー。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 ・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 ・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮 ・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+ ・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 ・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
用途熱中症対策材質ポリエステルサイズフリー紫外線遮断率(%)0.98UPF値50+
WJ-7323R ジーンズ コミネWJ-7323R ジーンズコミネ
7,398税込8,138
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応 オーム電機AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い本体カラーはブラック本製品対応メーカーの目安:・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します取扱説明書(3.25MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCycloneエコバックスジャパン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220
Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ CanonPower Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラCanon
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。高速連写で瞬間を捉える最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。スマートフォン連携で、画像を簡単にシェアスマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。
仕様映像エンジン:DIGIC 8ブラック本体質量(g)約144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカードズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用ホワイトバランスオート撮影距離(m)(レンズ先端より)1~∞(W)/4.5~∞(T)動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応 Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能 高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載 超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利 ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利 拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能スペースグレー質量(g)114対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
PK-7183 スーパーフィット KV デニムジーンズ コミネPK-7183 スーパーフィット KV デニムジーンズコミネ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
3日以内出荷から6日以内出荷
シャーリングによる動きやすさとスリムさを兼ね備えた高強度繊維ケブラージーンズ。 高強度繊維ケブラーRを用いたストレッチデニム 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 EVAパッドを標準装備『腰横』 伸縮シャーリングパネル『膝』『腰』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・lycra・KevlarR・polyester 【PROTECTOR】 knee(side:option)
WJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズ コミネWJ-7393S スーパーフィット プロテクトメッシュジーンズコミネ
9,998税込10,998
1着
3日以内出荷から6日以内出荷
メッシュとストレッチデニムのコンビネーションで通気性に優れるジーンズ。 膝と腰には伸縮シャーリングを設け、乗車姿勢を取 りやすい仕様。 膝プロテクターは出し入れしやすい外入れ式で3 段階の位置調節も可能。 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格ソフトプロテクター標準装備『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・polyester・lycra 【PROTECTOR】 knee(side:option)
JK-164 シュプリームプロテクトメッシュジャケット コミネJK-164 シュプリームプロテクトメッシュジャケットコミネ
29,980税込32,978
1着
6日以内出荷
肩・肘・胸・背中・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。 分割型の着やすさと一体型の保護範囲を兼ね備えた胸部プロテクターを採用。 別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。 テキスタイル × メッシュのジャケット 背面裏地に3Dメッシュパネルを採用し通気性UP(特許 第6456099号) 樹脂製スライダーを装備『肩』 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『肩』『肘』『脇腹』 CE規格レベル2ハードプロテクター標準装備『脊椎』 CE規格レベル2一体型胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター『上腕』『背中』 サポーター機能を備えるフィッティングアジャスター『腰』 対応パンツ(PK-745,PK-746)と接続できるコネクションジッパー 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [outshell]nylon・polyester・polyurethane [lining]polyester 【PROTECTOR】 shoulder・elbow・back・chest・side (neck:option)
ブラック
PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ コミネPK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツコミネ
8,798税込9,678
1着
6日以内出荷
PK-752 クールドライプロテクトジョガーパンツ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良い街乗りにぴったりなジョガーパンツ。 MATERIALS [ outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR knee(side:option)
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ コミネEK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブコミネ
15,980税込17,578
1双
6日以内出荷
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
JK-614 プロテクトウインターパーカ コミネJK-614 プロテクトウインターパーカコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
JK-614 プロテクトウインターパーカ 街乗りに適したフード付きテキスタイルジャケット 着脱可能な保温ライナー付属 乗車姿勢を取りやすい立体パターン CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635) EVA脊椎パッド ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689) ウエストアジャスター アジャスター(上腕) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ 着脱可能フード コピー防止4DラベルHOODED STREET RIDING PARKA MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester(PU coating) [warm liner] polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
JK-5892 プロテクトウインターパーカ コミネJK-5892 プロテクトウインターパーカコミネ
19,980税込21,978
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
JK-5892 プロテクトウインターパーカ 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 後腰ポケット 首元にジッパー式マチ(ネックウォーマーなどを併用しやすい) フード取り外し可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]nylon taslon(PU coating) [lining]polyester [insulation]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)
PK-7443 プロテクトライディングコットンカーゴパンツ コミネPK-7443 プロテクトライディングコットンカーゴパンツコミネ
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。 スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮シャーリングによりライディング姿勢も楽々。 動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。 コットンのカーゴパンツ 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 CE規格レベル2ソフトプロテクター標準装備『膝』 伸縮シャーリングパネル『膝』『後腰』 別売り脇腹プロテクター(SK-813)装着可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 cotton・spandex 【PROTECTOR】 knee(side:option)
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ] TORRASUltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16/iPhone 15保護フィルム[ Clear ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。
材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16/iPhone 15機能画面指紋認証
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ] TORRASUltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro MAX保護フィルム[ Clear ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。
材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro Max機能画面指紋認証
UltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro MAX (3眼用 レンズフィルム)[ Sliver ] TORRASUltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro MAX (3眼用 レンズフィルム)[ Sliver ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
iPhoneのカメラレンズをしっかりカバーする精密な保護。割れにくい高品質の9H+ガラスを使用し、傷や摩耗にも強い設計です。国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも優れた強度と耐久性を誇ります。シームレスにフィットし、エッジに隙間がありません。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。エアレス技術により、気泡やホコリが入りにくく、スムーズに取り付けられます。
材質ガラス対応機種iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro MAX
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ コミネPK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツコミネ
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
PK-931 プロテクトストレッチャブルオーバーパンツ 伸縮性の優れた防風生地を使用 乗車姿勢をとりやすい3D パターン 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 別売りサイドプロテクター(SK-813)装着可能 裾 : 夜間視認性を高めるリフレクターWinter over pants with excellent stretchabilty MATERIALS [outshell]polyester, spandex PROTECTOR knee (side:optional )
GK-846 プロテクトウインターグローブ コミネGK-846 プロテクトウインターグローブコミネ
5,598税込6,158
1双ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
GK-846 プロテクトウインターグローブ 透湿防水仕様 握りやすい立体パターン採用 プラスチック製ナックルガード[拳] カーボンスライダー[掌] ゴートレザーを使用[掌] 夜間被視認性を高めるリフレクター[甲] スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]Synthetic Leather・Nylon・Goat Leather・Spandex [liniing]Polyester [insulation]Polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12Vコミネ
18,980税込20,878
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能 電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱 最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V 付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜)) MATERIALS [outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane PROTECTOR knuckle・palm
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ] TORRASUltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus保護フィルム[ Clear ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。
材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus機能画面指紋認証
UltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16/iPhone 16 Plus (2眼用 レンズフィルム)[ Black ] TORRASUltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16/iPhone 16 Plus (2眼用 レンズフィルム)[ Black ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
iPhoneのカメラレンズをしっかりカバーする精密な保護。割れにくい高品質の9H+ガラスを使用し、傷や摩耗にも強い設計です。国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも優れた強度と耐久性を誇ります。シームレスにフィットし、エッジに隙間がありません。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。エアレス技術により、気泡やホコリが入りにくく、スムーズに取り付けられます。
材質ガラス対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
UltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16/iPhone 16 Plus (2眼用 レンズフィルム)[ Sliver ] TORRASUltraGlass Camera Lens Protection for iPhone 16/iPhone 16 Plus (2眼用 レンズフィルム)[ Sliver ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
iPhoneのカメラレンズをしっかりカバーする精密な保護。割れにくい高品質の9H+ガラスを使用し、傷や摩耗にも強い設計です。国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも優れた強度と耐久性を誇ります。シームレスにフィットし、エッジに隙間がありません。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。エアレス技術により、気泡やホコリが入りにくく、スムーズに取り付けられます。
材質ガラス対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
UltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ] TORRASUltraGlass High Definition Screen Protector for iPhone 16 Pro保護フィルム[ Clear ]TORRAS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
割れにくい高強度の9H+ガラス。 傷や摩耗に強い設計。 国際軍事規格に基づく12項目の厳しい試験をクリアし、約100キロの衝撃や2.4メートルからの落下、10,000回以上の耐傷性テストに合格した、ガラスの中でも高い強度と耐久性を誇ります。シームレスなフィット感:エッジに隙間なし。 iPhoneの画面全体をしっかりと覆う保護。iPhoneの画面デザインに合わせて、UltraGlassは強化された1:1の3Dカーブした黒いエッジで画面の曲線にぴったりフィットし、特にエッジ部分をしっかりと保護します。簡単取り付け:自動アライメントツールキット付き。 エアレス技術により、煩わしい気泡やホコリが入りません。 簡単に取り付けられます。オリジナルのタッチスクリーン感度はそのままで、画面を保護します。
材質ガラス硬度9H対応機種iPhone 16 Pro機能画面指紋認証