カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 測定用品(26)
  • 防犯用品(20)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-2-8」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 LEPLUSiPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」LEPLUS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
iPhone SE(第3世代)/iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/7対応の防水・防塵・耐衝撃ケース。 最高等級の防水防塵性能(IP68相当)。 耐衝撃性能/MIL-STD 810G 準拠。 Touch ID対応。
付属品ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書材質PC+TPU+PETブラックタイプケース対応機種iPhone SE (第3世代) 、iPhone SE (第2世代) 、iPhone8、 iPhone7機能防水・防塵・耐衝撃・ストラップホール付・装着時充電可・Touch ID対応可・マイク使用可防塵防水性能IP68特性耐衝撃
iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明)レイ・アウト
999税込1,099
1個
当日出荷
ホコリが付きにくく、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 ホコリが付きにくいアンチダストコーティング仕様。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 ボタンや端子周りまで保護。 液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質シリコンホワイト(半透明)質量(g)約24タイプケース型幅(cm)約7.1高さ(cm)約14特性耐衝撃・防水・防塵奥行き(cm)約0.9
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
IP68 Waterproof Protective Case for iPhone SE (第2世代)/8/7 ARMOR-XIP68 Waterproof Protective Case for iPhone SE (第2世代)/8/7ARMOR-X
7,998税込8,798
1個
欠品中
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもiPhoneを守ります。
仕様ワイヤレス充電器対応セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ材質PC、TPU、PET質量(g)103寸法(cm)15×7.5×1.2防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof耐衝撃性能MIL STD 810F-516
RJ45 モジュラーコネクタ TelegartnerRJ45 モジュラーコネクタTelegartner
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングル ハーティング丸型コネクタアダプタ, Harting ライトアングルハーティング
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズMurrelektronik Limited
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズGEMS SENSORS
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
角型近接センサ GX-15(長距離)タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-15(長距離)タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から112日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
NPORT MOXANPORTMOXA
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118特価
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ SCHMERSALSchmersal AZ17 安全インターロックスイッチSCHMERSAL
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi AP TP-LINKOmada 2.4GHz(300Mbps)屋内外対応 長距離Wi-Fi APTP-LINK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
長距離通信:最大500mの範囲をカバーできます。Omadaスマートブリッジ:手軽なセットアップを可能にする独自の機能を備えています。プラグ&プレイ:自動ペアリング機能で同梱のアクセスポイント同士を手間なく設定可能です。アプリで調整:アプリやスピードテストにより手軽な長距離セットアップが可能です。柔軟な給電方法:802.3af PoE・24VパッシブPoE・12V DC給電(TP-Linkソーラー給電システム対応)に対応しています。ファストイーサネットポート×3搭載:追加のスイッチなしで多くのカメラやデバイスを接続できます。屋外環境に強い:IP65 防水・防塵性能&-40℃~70℃の動作温度を備えています。リモート監視&管理:スタンドアロンモードやOmada SDNモードでWeb UIまたはアプリ経由のリモート集中管理が可能です。
その他【信号レート】2.4GHz:最大300Mbpsセット内容EAP100-Bridge KIT本体、支柱取り付けキット、パッシブPoEアダプター、電源ケーブル、Installation Guide(設置/設定ガイド)寸法(mm)79×60×224消費電力(W)4.8電源12VDC、802.3afPoE、24VパッシブPoE/48VパッシブPoE(パッシブPoEアダプター付属:屋内のみで使用可能)範囲【Wi-Fi】500m(0.31mi)インターフェース10/100MbpsLANポート×3動作温度-40℃~70℃(-40°F~158°F)周波数範囲2.4GHz送信出力CE:<20dBm(2.4GHz、EIRP)、FCC:<22dBm(2.4GHz)保存温度範囲(℃)40~70(-40°F~158°F)アンテナ2×2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ(内蔵)、2.4GHz:8.0dBi、水平:70°、垂直70°ワイヤレス通信MU-MIMO:2.4G2×2MIMO、メッシュ、ビームフォーミング、マルチSSID:8、Wi-Fi統計、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、RADIUSアカウンティング、スタティックIP/ダイナミックIP、レート制限、ゲストネットワーク、Wi-Fiの有効/無効、SSIDブロードキャストの有効/無効セキュリティVLAN、不正AP検出、MACフィルター:最大4,000、Wi-Fi暗号化耐候性IP65各種認証CE・FCC・RoHS動作湿度(%RH)10~90% 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11b/g/n設置条件支柱取り付け(取り付けキット付属)、壁面取り付け(オプション)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様ペアリング/リセットボタン
法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応) 京セラ法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)京セラ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ライトグレー種類グロメット
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]Metrol(メトロール)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
トルクスプラスビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
付属品ビット用ホルダ
Visaton 小型スピーカー VISATONVisaton 小型スピーカーVISATON
39,980税込43,978
1袋(48個)
当日出荷から7日以内出荷
iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 衝撃吸収 反射防止 レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 衝撃吸収 反射防止レイ・アウト
899税込989
1個
当日出荷
メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。 太陽光や蛍光灯の映りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。 つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。 画面のちらつきも極限まで抑えました。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性耐衝撃・光沢・反射防止・貼り直せる・気泡軽減加工横(cm)9奥行き(cm)0.1
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品 SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品SWANN(スワン)
33,980税込37,378
1台
欠品中
4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264サイズ300 × 230 × 64(mm)解像度記録:最大4K(3840 × 2160)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力4×RCAオーディオ出力1×RCAUSBUSB2.0×1、USB3.0×1
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
15,270税込16,797
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズGEMS SENSORS
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 8極M12 プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様極数 = 8プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 8PRoHS指令(10物質対応)対応
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブI ・O DATA(アイ・オー・データ)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
5,298税込5,828
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)Swann セキュリティカメラ 8CH 4K NVRレコーダー 警告ライト2TB搭載 IP66屋外 防犯カメラ 4個セットSWANN(スワン)
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラQ-see(キューシー)
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム電源DC 12V/2A または PoE解像度2880×1620保証期間1年間LED3500K (温白色)2 個RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート5.0MP@25fpsイメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOSオーディオ内蔵マイク
iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋 反射防止 レイ・アウトiPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋 反射防止レイ・アウト
699税込769
1個
4日以内出荷
光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。 つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。 さらさらした質感がタッチ操作をスムーズにします。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです(表面鉛筆硬度:2H)。
用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性反射防止・スムースタッチ・貼り直せる・耐衝撃・指紋防止・防傷加工横(cm)9奥行き(cm)0.1
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
27,940税込30,734
1個
7日以内出荷
デジタル台秤(スタンダード/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/無検定品)クボタ計装
73,880税込81,268
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NECLAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレーNEC
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)430最大消費電力(W)20解像度1920×1200ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11ac/a/b/g/nUSBUSB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)