カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「ip-292」の検索結果

サイドVIEWカメラ
データシステム¥13,980税込¥15,3781個当日出荷汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製色ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
CBR929RR SLIP-ON TI4-2-1 DOWN チタン
ヤマモトレーシング¥183,800税込¥202,1801個57日以内出荷仕様チタン120×500質量(kg)3.5タイプS/O TI4-2-1 DOWN適合車種CBR929RR音量(dB)97
CBR929RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン
ヤマモトレーシング¥189,800税込¥208,7801個57日以内出荷仕様チタン120×500質量(kg)3.5タイプS/O TI4-2-1 UP適合車種CBR929RR音量(dB)97