カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ip-460」の検索結果

LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量)
Canon(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷グリーン購入法適合品適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換
エコリカ(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Canon(キヤノン)用 BC-70/71/90/91シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。適合機種PIXUS iP1700/iP2200/iP2500/iP2600/MP170/MP450/MP460/MP470種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
純正インクカートリッジ Canon BC-70/BC-71
Canon(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷グリーン購入法適合品適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合