カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ip01mb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IP01

    EPSON(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種メーカーEPSON種別純正品適合PX-M884F/PX-S884
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP01 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP01 タイプ

    日本ナインスター
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    適合PX-M884F/M884FC0/M885F/M885FR1/PX-S884/S884C0/S885/S885R1マゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【リサイクル】リサイクルトナー IP01(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクルトナー IP01(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合PX-M884F/PX-S884/PX-M885F/PX-S885種別クイック式入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト
  • 6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付) TRENDnet

    6ポート産業用スイッチングハブ 2.5G 4ポート/10G 1ポート (10G SFPポート付)

    TRENDnet
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    IP50準拠の堅牢な金属製筐体を備え、-40~75℃の過酷な産業環境でも安定した動作を実現。過負荷電流保護付きの冗長電源入力と停電アラームリレーにより、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。高速デバイス接続用の2.5Gおよび10GLANポートと、バックボーンファイバーネットワーキングアプリケーション用の10G SFP+ポートを備えています。オートネゴシエーション | VLANパススルーをサポート | 自動ストア&フォワード・アーキテクチャ | 自動アドレス学習とアドレスエージング
    仕様●MACアドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:60Gbps●データRAMバッファ:1MB●ハードウェアバージョン:Ver.1●筐体:IP50メタルケースセット内容TI-G50611、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールおよびウォールマウントキット寸法(mm)120×98×30材質(本体)IP50メタル質量(g)496規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3zポート数6電源9 - 60V DC接続方式1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、SFP+10Gbps最大消費電力(W)12.8インターフェースデバイス:2.5Gポートx4 | 10Gポートx1 | 10G SFP+ ポートx1 | 3ピン電源端子台 | 3ピンアラームリレー端子台取付け方法DINレール取付、壁面取付対応動作温度(℃)-40~75転送レート44.64Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃 (IEC 60068-2-27)、自由落下 (IEC 60068-2-32)、振動 (IEC 60068-2-6)
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65 omron(オムロン)

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ NBシリーズ IP65

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
    仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804アズワン品番65-7265-53
  • タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------