カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ip11ka」の検索結果

インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥49,980税込¥54,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)