カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)

「ip2fa」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光パッチコード用識別表示板 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    光パッチコード用識別表示板

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1袋(50個)
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink 光ファイバー関連製品 光コード識別表示板
    仕様ハロゲンフリー材質ポリプロピレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/フラッシュベゼル

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    適合機種LWシリーズ用材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂形状丸形品名フラッシュベゼル種類押ボタンスイッチ保護構造IP65ベゼル色メタル調
  • 産業用イーサーネットケーブル BELDEN

    産業用イーサーネットケーブル

    BELDEN
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
    用途産業用イーサーネットケーブル長さ(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
  • Telegartner  接続モジュール 8極 Telegartner

    Telegartner 接続モジュール 8極

    Telegartner
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。極数8シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70
  • A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ/防塵カバー

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    19日以内出荷
    快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
    適合機種LBシリーズ種類押ボタンスイッチ保護構造IP65