カテゴリ
- 安全用品(17)
絞り込み
「ip501h」の検索結果

アイコム IP500H用 ボリュームツマミ 8610014621 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用
ICOM(アイコム)¥199税込¥2191個3日以内出荷N411-1/対応機種:IP100H、IP501H
ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 イヤホンジャックカバー ジャックキャップ 8930092462
ICOM(アイコム)¥399税込¥4391個3日以内出荷IP500H、IP501H、IP502Hのイヤホンジャック・コネクタカバーです。ワッシャーと取り付けネジは別売りです。
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
ICOM スリムL型プラグ変換ケーブル OPC-2144
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個欠品中スリムL型プラグ変換ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50コネクタ形状スリムL型 Φ2.5/Φ3.5ケーブル長(cm)12.5
LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用
ICOM(アイコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハードケースL(BP-272に対応)。本体にベルトクリップを装着。ショルダーストラップの装着も可能。ケース背面のボタンをはずして充電可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
イヤホンマイク FB-26IP
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
OPC-2328 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷通話スイッチ内蔵型接続ケーブル。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔Φ2.5のステレオプラグタイプケーブル長(mm)770(無線機側)
車載用マウントベース MBF-1
ICOM(アイコム)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷吸盤式マウントベース。接着跡が残らない吸盤式。自由度の高い角度調整が可能対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H、(アマチュア無線機器)IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730
OPC-2359 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル
ICOM(アイコム)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷防塵・防滴構造(IP54)のスイッチボックス部。耐油性の高いケーブルを採用。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考電子ロック式コネクタ形状Φ3.5/Φ2.5の2ピンL型スリムプラグ⇔平型 4ピン コネクターケーブル長(mm)770
OPC-2375LS イヤホン専用変換ケーブル
ICOM(アイコム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷イヤホン専用変換ケーブル対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DPR4 PLUS、(ライセンスフリートランシーバー)IC-DRC1MKⅡ、(IP電話システム用機器)IP200H/IP210H備考Φ2.5マイクプラグは接続できません。コネクタ形状2ピンLS型コネクタ⇔1ピンΦ3.5モノラルジャックケーブル長(mm)115
スピーカーフォンユニット VE-SP1
ICOM(アイコム)¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷使用温度範囲-10~+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10~+40℃(ACアダプター運用時)電源電圧DC入力端子:12V~16V、単3形アルカリ乾電池8本本体質量(g)約595(乾電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216.8×52.8×173.3(突起物含まず)対応機種IP500H/IP501H/IP502H最大消費電流(A)1.0以下音声出力1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)
SM-28 指令卓接続型フレキシブルマイク
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷マイクアンプを内蔵した単一指向性ダイナミックマイク。マイク出力調整用ボリューム付き。操作しやすい大型スイッチを採用対応製品(IPトランシーバー)IP501M/IP110H/IP100H/IP100FS/IP1000C、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880