タブタイト(8インチタブレットケース付用) iPad min2-5他 ボール無 RAM-HOL-TAB29Uラムマウント92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-TAB29U販売備考:※ケースが付いたiPad mini/Galaxy Tabに適合します。色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:245材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:8インチ用内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ x4、#8-32x1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P055-1351,P075-7677商品区分:タブタイト適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)
仕様●8インチ用●必須商品:品番:P055-1351,P075-7677●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品取付ネジ類、#8-32×5/8inch小ねじ x4、#8-32×1/2inch小ねじ x4、#8-32ナイロンナット x4適合機種【Apple/アップル】iPadmini 2(ケース取付時) iPadmini 3(ケース取付時) iPadmini 4(ケース取付時) iPadmini 5(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別質量(g)245入数1個商品タイプタブタイト