カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
「ipd-b2a-w」の検索結果

充電式ポータブル冷蔵冷凍庫15L
アイリスオーヤマ¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷【充電式】【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】 バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫! キャンプ・車内・停電時の一時利用などで活躍。 -20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。 USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。 バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー色ホワイト質量(g)10000消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)出力USBポート:5V、1A電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V方式コンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)598外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)320定格内容積(L)約15
ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)90
【お得なセット品】ポータブル冷蔵冷凍庫+ポータブル電源(700W)
アイリスオーヤマ¥99,980~税込¥109,978~1セット翌日出荷ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!仕様冷蔵冷凍庫色ブラック消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30方式コンプレッサー式電圧(V)(50/60Hz)AC100温度設定範囲(℃)-20~20使用時間(時間)約13(エコモード:約20)