カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • iPhoneフィルム(8)
    • iPhoneケース(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「iphone15promax」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイ

    iphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネル

    エアージェイ
    1,619税込1,781
    1枚
    当日出荷
    圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート仕様透過率:0.9材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅73.76×高さ156.91サイズ(inch)6.337対応機種6.337インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラスガラス厚(mm)0.25
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 14Pro / 14ProMax カメラガラス eyes/ブラック レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 14Pro / 14ProMax カメラガラス eyes/ブラック

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レンズ部分の透過率約92%、高画質な写真や動画が撮影できる。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。誰でも簡単に装着でき、位置ズレの心配なし。
    セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリルブラック対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Pro/14 Pro/14 Pro Max
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • フォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1U ラムマウント

    フォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1U

    ラムマウント
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U。高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:68。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2。型番:iPhone専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294。商品区分:フォームフィット。適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max。関連商品:品番:P067-9915
    付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)68備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
  • [iPhone 15 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone 15 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone 15 Pro Max専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約49寸法(縦×横×厚さ)(mm)約176×88×14機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
  • ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle

    ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)

    CAPStyle
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
    用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
  • iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイ

    iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース

    エアージェイ
    3,164税込3,480
    1個
    6日以内出荷
    ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
    材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性スタンド機能/リング付
  • iPhone 15 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    iPhone 15 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
    材質TPU+ガラスタイプケース型対応機種iPhone 15 Pro Max特性耐傷・耐衝撃
  • iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ URR(ユーアールアール)

    iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ

    URR(ユーアールアール)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。
    材質PC、TPU、強化ガラスタイプケース型接続NFC表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間)特性耐衝撃
  • [iPhone 15 Pro/15 Pro Max専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー iFace

    [iPhone 15 Pro/15 Pro Max専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー

    iFace
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    iFace Reflection Neoと相性ばっちり!カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。レトロポップなネオンカラー。カメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバー。カメラのフチをカラフルに彩る。iPhoneのカメラ周りの美しさそのまま。傷が付きにくい表面硬度9H。暗いところでほんのり光る蓄光仕様。乗せるだけで簡単貼り付け。カバーを付けたまま撮影OK
    付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約0.9対応機種iPhone15Pro / iPhone15ProMax寸法(縦×横×厚さ)(mm)約17×17×2主材質強化ガラス
  • iPhone 15 Pro Max [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ

    iPhone 15 Pro Max [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース

    トリニティ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用。落下時も安心の衝撃吸収。ダブルストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。MagSafe対応
    質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.5×162.7×11.2対応機種iPhone 15 Pro Max
  • 磁気ワイヤレス充電対応 薄型&スリム背面ケース エアージェイ

    磁気ワイヤレス充電対応 薄型&スリム背面ケース

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応背面ケースです。厚さ1.5mmの薄型スリムデザイン採用でホールド感もバツグンです。本商品は磁気ワイヤレス充電器のみに対応です
    材質PC+TPU+アルミタイプケース型RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
  • [iPhone 15 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone 15 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone 15 Pro専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約43寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×14機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
  • iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止 レイ・アウト

    iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止

    レイ・アウト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
    セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
  • [iPhone 15 Pro Max専用]iFace First Class Senseケース iFace

    [iPhone 15 Pro Max専用]iFace First Class Senseケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    落ち着いた深みのあるカラーのiFace シックな色味でビジネスシーンでも取り入れやすい。 落ち着きのある大人なiFace First Class Senseが登場しました。 ・背面は少しざらっとした手触りで、指紋が付きにくい ・シルバーのiFaceのロゴがアクセント ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き ・別売りのiFaceスマホリングを貼り付け可能 ※貼り付けた直後は剥がれやすいため、1日程度置いてからご使用ください。
    適合機種iPhone 15 Pro Max専用質量(g)約51寸法(縦×横×厚さ)(mm)約174×86×14機能衝撃吸収、ストラップホール付、
  • [iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace

    [iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース

    iFace
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
    その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
  • [iPhone 15 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace

    [iPhone 15 Pro Max専用]iFace First Class KUSUMIケース

    iFace
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    優しいニュアンスカラーのiFaceが登場 カフェをイメージさせる優しい「ラテカラー」。 スモーキーな色合いが今っぽい「くすみカラー」。 シンプルな無地デザインで男女問わず使えるiFaceがそろいました。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい ・ストラップホール付き
    適合機種iPhone 15 Pro Max専用材質ポリカーボネート、TPU質量(g)約51寸法(縦×横×厚さ)(mm)約174×86×14機能衝撃吸収、ストラップホール付
  • PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
    電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
  • React Necklace MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX

    React Necklace MagSafe iP15ProMax - Black

    OtterBOX
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。ハンズフリーの持ち運び。MagSafe アクセサリー対応。50% 以上の再生プラスチックを利用。着脱が簡単。ワイヤレス充電対応。DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。ソフトグリップエッジのハードケース。デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。
    寸法(mm)164.85×81.73×11.10Black質量(g)32.58対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)6.49×3.22×0.44特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施
  • 90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)

    90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
    サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
  • 90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)

    90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
    アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
  • 90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)

    90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
    オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
  • [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace

    [iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

    iFace
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus特性強化ガラス
  • iFace GaN ACアダプター 35W iFace

    iFace GaN ACアダプター 35W

    iFace
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
    材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
  • GR-M66 スマホホルダー フォンケース GR(ジーアール)

    GR-M66 スマホホルダー フォンケース

    GR(ジーアール)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    シンプルでスリムなデザインと、高機能を両立したスマホケース。TPUとPC素材を組み合わせることで衝撃を吸収し、落下時のダメージからスマートフォンを保護。ケースは米軍落下試験の基準を満たす設計です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセット可能。さらに MagSafe対応で、高速ワイヤレス充電が使えます。
    用途TPUとPC素材で衝撃を吸収し落下に強く、米軍落下試験の基準を満たす設計。MagSafe対応で高速ワイヤレス充電が使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着商品構成フォンケース×1、収納袋×1
  • [iPhone 17e/16e専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace

    [iPhone 17e/16e専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース

    iFace
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
    その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
  • [iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace

    [iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

    iFace
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus特性強化ガラス
  • [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace

    [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

    iFace
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    iFaceユーザーにおすすめ!iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルムから「ミラー」タイプの登場です。画面オフの状態でミラーとして使用できます。ミラーを持ち歩く必要がないので荷物を減らしたい人におすすめ。iFaceのケースにピッタリなサイズ。強化ガラス層 厚さ約0.33mm。iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護。鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H。ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス。万が一割れても飛散防止加工で安心。フィルムをつけたまま、QRコード決済可能
    付属品インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー厚さ(mm)約0.7ミラー質量(g)約13対応機種iPhone15Plus / iPhone14ProMax主材質強化ガラス寸法(縦×横)(cm)約15.7×7.4ガラス厚(mm)強化ガラス:約0.33
  • [iPhone 16 Pro専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace

    [iPhone 16 Pro専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース

    iFace
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
    その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
  • [iPhone 16専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace

    [iPhone 16専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース

    iFace
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ。長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群。・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護。・画面とカメラを守るフチ高設計。・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応。・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
    その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
  • バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE スマートフォンケース MagSafe対応 MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE スマートフォンケース MagSafe対応

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Easy Snapホルダー専用ケースを使用する事でよりEasy Snapホルダーを快適にご使用頂けます。背面は衝撃に強いポリカーボネイト、側面は柔軟で手に馴染みやすいTPUを使用し、キズを防ぎ軽微な振動や衝撃から端末を守ります。MagSafe対応でMagSafe対応のアクセサリの取り付けが可能です。
    用途バイクパーツ材質TPU
  • 多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm AOHI(アオハイ)

    多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cm

    AOHI(アオハイ)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
    用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス