カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ipoe-260-12v」の検索結果

産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット
PLANET Technology¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から3日以内出荷産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン1ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート材質(ケース)IP30 メタル通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75