「ips pl-200」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ トップ工業

    コンビネーションプライヤ

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    スマートで使いやすい
    用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206色ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • プライヤー ホーザン

    プライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
    材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5