カテゴリ
- 作業工具(10)
- ウォーターポンププライヤ(3)
- コンビネーションプライヤ(7)
絞り込み
全長(mm)
- 202(1)
- 203(4)
- 205(1)
- 207(2)
呼び寸法(mm)
- 200
- 125(1)
- 135(1)
- 150(1)
- 165(6)
- 190(3)
- 230(3)
- 250(10)
- 270(1)
- 300(2)
- 400(1)
最大口開き(mm)
- 40(2)
- 42(1)
- 200(3)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(10)
「ips」の検索結果

ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
軽プラブレイドモンスターベントタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)207質量(g)230呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)40調整方法5段階
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25