カテゴリ
- 作業工具(3)
- ウォーターポンププライヤ(3)
絞り込み
全長(mm)
- 230(1)
- 233(1)
呼び寸法(mm)
- 230
- 125(1)
- 135(1)
- 150(1)
- 165(6)
- 190(3)
- 200(10)
- 250(12)
- 270(1)
- 300(2)
- 400(1)
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 76(2)
- 230(1)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
「ips」の検索結果

パイププライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
軽プラ ウォーターD
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
パイププライヤ グリップなし
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階