カテゴリ

  • 作業工具(10)
    • ウォーターポンププライヤ(7)
    • コンビネーションプライヤ(3)
絞り込み
全長(mm)
  • 249(1)
  • 251(1)
  • 252(6)
呼び寸法(mm)
  • 250
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 165(6)
  • 190(3)
  • 200(10)
  • 230(3)
  • 270(1)
  • 300(2)
  • 400(1)
最大口開き(mm)
  • 46(2)
  • 47(5)
  • 48(1)
  • 250(4)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ips」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    IPS バネ付ウォーターポンププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
    用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に厚さ(mm)10全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • バネ付きウォータポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きウォータポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
  • ウォーターポンププライヤ バネ付 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ バネ付

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
    用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
  • ゼブラカラーウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
    材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)325呼び寸法250表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
    用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
    用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • ドライバ付きウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ドライバ付きウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
    用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。幅(mm)53全長(mm)252高さ(mm)252材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入質量(g)325奥行(mm)10硬度HRC44~52呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階